カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(3)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(65)

溶接用品 :「3/4-16 UNF」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4-16UNF用パッキン(ナイロン) 千代田精機

    3/4-16UNF用パッキン(ナイロン)

    千代田精機
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    用途3/4-16UNF用
  • 高圧継手用パッキン 千代田精機

    高圧継手用パッキン

    千代田精機
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
  • 変換アダプターB 阪口製作所

    変換アダプターB

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)36
  • 炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所

    炭酸配管用 ガス調整器

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス炭酸ガス圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
  • 変換アダプターA 阪口製作所

    変換アダプターA

    阪口製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • エコ・フロート ヤマト産業

    エコ・フロート

    ヤマト産業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
    質量(kg)0.54
  • チャージングホースプラス2 アサダ

    チャージングホースプラス2

    アサダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    二組(内一組は90度反転)の矯正ローラで、ワイヤの湾曲を一定状態に矯正し、ワイヤ振れを少なくすることにより、狙い位置のズレを最小限に抑えます。自動溶接やロボット溶接などで、ワイヤの溶接線への狙いが厳しく要求される場合に最適です。また、ワイヤ切れ検知器やワイヤ量検知器とセットでも使用できます。
    適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。半自動送給装置用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。パックワイヤ用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • 取出バルブ ニップル付 阪口製作所

    取出バルブ ニップル付

    阪口製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13入口ねじの種類M18×1.5
  • SSミニ ヤマト産業

    SSミニ

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
  • SSミニーAC ヤマト産業

    SSミニーAC

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-180 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-180

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)180(3000L/min)入口圧力(MPa)上限:4
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-10M 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-10M

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)7(117L/min)入口圧力(MPa)上限:0.99
  • 酸素配管用ガス調整器 阪口製作所

    酸素配管用ガス調整器

    阪口製作所
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)1タケノコ(mm)出口:8
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
    タイプソケット主な用途配管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-120 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-120

    千代田精機
    57,980税込63,778
    1台
    欠品中
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8適合ガス酸素標準流量(m3/h)120(2000L/min)入口圧力(MPa)上限:3.3
  • アルゴン配管用ガス調整器 阪口製作所

    アルゴン配管用ガス調整器

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガスアルゴン圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25タケノコ(mm)出口:8
  • アセチレン配管用ガス調整器 阪口製作所

    アセチレン配管用ガス調整器

    阪口製作所
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    配管用ガス圧力調整器
    接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2タケノコ(mm)出口:9
  • LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ ヤマト産業

    LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ

    ヤマト産業
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    ・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
    用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-60 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-60

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99圧力(MPa)1次:2.6以下
  • ウルトラミニ ヤマト産業

    ウルトラミニ

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
    使用方法配管ライン用質量(kg)1.6
  • SSミニーLP ヤマト産業

    SSミニーLP

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
  • プロパン配管用 ガス調整器 阪口製作所

    プロパン配管用 ガス調整器

    阪口製作所
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスプロパン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
  • 配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown)

    配管用流量計付圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質C3604BD低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
  • 窒素配管用調整器 阪口製作所

    窒素配管用調整器

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    配管用の窒素調整器です。
    質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素流量(L/min)25圧力計(MPa)1
  • 配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG 小池酸素工業

    配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG

    小池酸素工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ・シンプルで高耐久性・高性能
    質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン 小池酸素工業

    流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン

    小池酸素工業
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
    流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
  • プリセット式配管調整器 LPG 小池酸素工業

    プリセット式配管調整器 LPG

    小池酸素工業
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    ・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
    質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスLPG標準流量(m3/h)4.8供給圧力(MPa)0.07~0.1継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
  • プリセット式配管調整器 酸素 小池酸素工業

    プリセット式配管調整器 酸素

    小池酸素工業
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    ・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
    質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.5使用ガス酸素標準流量(m3/h)23供給圧力(MPa)0.7~1.0継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
  • SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用 小池酸素工業

    SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
    質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスアセチレン標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.098
  • SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用 小池酸素工業

    SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
    質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスLPG標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.15
  • プリセット式配管調整器 アセチレン 小池酸素工業

    プリセット式配管調整器 アセチレン

    小池酸素工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    ・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
    質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)6.6供給圧力(MPa)0.07~1.0継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
  • SAFETY ゲージレス配管用調整器 酸素用 小池酸素工業

    SAFETY ゲージレス配管用調整器 酸素用

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
    質量(g)880使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7接続【一次側】3/4-16UNF、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)26(0.4MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.99
  • 流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス 小池酸素工業

    流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス

    小池酸素工業
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
    質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)
  • ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン30 小池酸素工業

    ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン30

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    ・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
    質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
  • ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン16 小池酸素工業

    ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン16

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    ・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
    質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

タップ 3/4-16unf特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品