絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(21)
  • YAMAZEN(山善)(216)
  • アース製薬(206)
  • スイデン(203)
  • アイリスオーヤマ(182)
  • TRUSCO(144)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
  • エスコ(125)
  • ナカトミ(122)
  • フマキラー(120)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(116)
  • ダイニチ工業(116)
  • 静岡製機(99)
  • TEKNOS(91)
  • 日動工業(90)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    ネッククーラーEvo バッテリーモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
    用途夏の暑さ、熱中症対策としてホワイト電源(V)バッテリー内容1個
  • 腰ベルトファンダブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    腰ベルトファンダブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
    セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーベルト長さ(mm)本体ゴムベルト:それぞれ約130(バックル含む)、付属ベルト:最大約500(ベルト部分のみ)バッテリーリチウムバッテリー、充電:USB 5V 1.0A以上推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×42.5×53バッテリー電圧(V)3.7風量調整4段階(04/03/02/01)充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約600バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)約2(04)、約2.5(03)、約3.5(02)、約4.5(01)適応ウエスト(cm)60~100
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。
    用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有トラスコ品番701-7099シルバーグレーサイズ3L胸囲(cm)126肩幅(cm)50着丈(cm)70
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」  ネイビー THANKO(サンコー)[電子機器]

    圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 ネイビー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
    用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有ネイビー
  • 電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180
  • USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
    セット内容本体、取扱説明書材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%質量(g)約400消費電力(W)最大10電源5V/2.0A (USB Type-C)温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35保証期間購入日より6ヶ月ケーブル長(mm)約200寸法(縦×横)(cm)約120×約68稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
  • ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ダニ対策モードと収納袋付になってさらに進化しました!胸からつま先まで広範囲にヒーター内蔵、室内どこでも暖かく過ごせる着るこたつ
    セット内容本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約190(電源コードの重さを含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×30×110、コントローラー:5×2×15安全装置温度ヒューズモード温度6段階(弱:約36度 / 弱中:約39度 / 中:約42度 / 中強:約45度 / 強:約48度 / ダニ対策:約53度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
  • 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
    用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
  • つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    11,900税込13,090
    1個
    翌々日出荷
    胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
    セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」  シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]

    圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 シルバーグレー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
    用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有トラスコ品番701-7091シルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)138肩幅(cm)54着丈(cm)71

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤