絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- YAMAZEN(山善)(167)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(89)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- スイデン(43)
- トヨトミ(38)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
特価
![電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48603234-231109-02.jpg)
電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥7,190税込¥7,9091個当日出荷ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファンセット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180![USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66271445-251106-02.jpg)
USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケットセット内容本体、取扱説明書材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%質量(g)約400消費電力(W)最大10電源5V/2.0A (USB Type-C)温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35保証期間購入日より6ヶ月ケーブル長(mm)約200寸法(縦×横)(cm)約120×約68稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)![ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65722006-251028-02.jpg)
ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ダニ対策モードと収納袋付になってさらに進化しました!胸からつま先まで広範囲にヒーター内蔵、室内どこでも暖かく過ごせる着るこたつセット内容本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約190(電源コードの重さを含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×30×110、コントローラー:5×2×15安全装置温度ヒューズモード温度6段階(弱:約36度 / 弱中:約39度 / 中:約42度 / 中強:約45度 / 強:約48度 / ダニ対策:約53度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,690税込¥7,3591個当日出荷熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180![つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072720-231023-02.jpg)
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつセット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)




![電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48603234-231109-02.jpg)
![USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66271445-251106-02.jpg)
![ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65722006-251028-02.jpg)
![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)
![つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072720-231023-02.jpg)