絞り込み
ブランド
- Simplus
- モノタロウ(18)
- アース製薬(204)
- YAMAZEN(山善)(176)
- アイリスオーヤマ(139)
- スイデン(136)
- TRUSCO(121)
- フマキラー(118)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(86)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(58)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(48)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

壁掛け扇風機 30cm リモコン式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95色ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
リビング扇 30cm リモコン式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷日常の快適性を高める便利さを備えた、使い勝手の良いリビング扇風機です。付属のリモコンで電源のON/OFF、風量調節、首振り操作が手元から行えるため、ソファやベッドでくつろいだまま操作できるのが大きな特長。左右自動首振り機能により、部屋全体にバランスよく風を送ることができ、エアコンと併用することで空気循環を促し、省エネにも役立ちます。見やすく分かりやすい操作部と、安定感のあるスタンド設計で、毎日の使用も安心。シンプルで清潔感のあるデザインは、リビングや寝室などさまざまな空間に調和します。リビングで快適性を重視したいご家庭、操作の手間を減らしたい方、就寝時やリラックスタイムに静かに使いたい方など機能性と使いやすさを両立した一台です。付属品グリル固定ネジ 4本、リモコン、リモコンホルダー質量(kg)2.55切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W36×D36×H69(H最高86)消費電力(W)40(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
リビング扇 30cm メカ式
Simplus¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷使いやすさと実用性を重視した、定番スタイルのリビング扇風機です。ダイヤル式のメカ操作を採用しており、電源の切替や風量調整を直感的に行えるのが大きな特徴です。複雑な設定が不要なため、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使用できます。左右自動首振り機能により、リビング全体にやさしい風を届け、家族で過ごす空間を快適に保ちます。安定感のあるスタンド設計で、日常使いでも扱いやすく、シンプルで主張しすぎないデザインは和室・洋室問わずなじみやすい点も魅力です。基本性能重視で長く使える扇風機を探しているご家庭、操作が簡単なリビング用扇風機を求める方、寝室や和室など落ち着いた空間で使いたい方など無駄を省き、安心して使える定番モデルを求める方に適した一台です。付属品グリル固定ネジ 4本質量(kg)2.55切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W36×D36×H69(H最高86)消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
壁掛け扇風機 30cm メカ式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)