絞り込み
ブランド
- オーティ・マットー
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(205)
- スイデン(186)
- アイリスオーヤマ(184)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- TRUSCO(142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(123)
- ナカトミ(123)
- フマキラー(119)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(92)
- TEKNOS(91)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る

OT-200C 1/2B デラックスタイプ
オーティ・マットー¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-95SWS VB ショートレッグタイプ
オーティ・マットー¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95SWL VB ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-40S ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤
オーティ・マットー¥199,800税込¥219,7801台36日以内出荷油の流出を未然に防ぎます。用途防油堤貯油量(L)520仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
鍵付キャップ
オーティ・マットー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥40,980税込¥45,0781台9日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。内容積(L)99容量(L)89仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192内容積(L)213仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440板厚(mm)1.6
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31色ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
HY-400BX 廃油タンク
オーティ・マットー¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ
オーティ・マットー¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥94,980税込¥104,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス
オーティ・マットー¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス
オーティ・マットー¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス
オーティ・マットー¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95A 1/4B 省スペースタイプ
オーティ・マットー¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)89仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)15タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
OT-60A ミニタイプ
オーティ・マットー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)58セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11タイプミニタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490S VK ジャンボタイプ
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490A 1/2B 省スペースタイプ
オーティ・マットー¥129,800税込¥142,7801台欠品中業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)476仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
OT-40KX ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.8タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
OT-40A ミニタイプ
オーティ・マットー¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)37.3セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥90,980税込¥100,0781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250S VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8036セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)245仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8035セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ
オーティ・マットー(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)249仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
OT-20S ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)18.5セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.7タイプミニタイプ肉厚(mm)0.8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294