絞り込み
ブランド
  • オーティ・マットー
  • YAMAZEN(山善)(160)
  • ダイニチ工業(136)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
  • アイリスオーヤマ(86)
  • 静岡製機(68)
  • ダイケン(61)
  • TEKNOS(57)
  • アール(56)
  • スイデン(43)
  • トヨトミ(39)
  • ユーザー(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ホンマ製作所(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小出しノズル オーティ・マットー

    小出しノズル

    オーティ・マットー(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
    用途小出しノズルセットホース長さ(mm)500
  • OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWS VB ショートレッグタイプ

    オーティ・マットー
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
  • OT-95A 1/4B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-95A 1/4B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)15タイプ省スペースタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
  • OT-490S 1/2B ジャンボタイプ オーティ・マットー

    OT-490S 1/2B ジャンボタイプ

    オーティ・マットー
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-200C VK デラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200C VK デラックスタイプ

    オーティ・マットー
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OT-200C 1/2B デラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200C 1/2B デラックスタイプ

    オーティ・マットー
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤 オーティ・マットー

    BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤

    オーティ・マットー
    199,800税込219,780
    1台
    36日以内出荷
    油の流出を未然に防ぎます。
    用途防油堤仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
  • OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    9日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
  • OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2567セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
  • OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
  • JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットー

    JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク

    オーティ・マットー
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
    用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
  • HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットー

    HY-400BX 廃油タンク

    オーティ・マットー
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
    用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
  • ボイラーハウス オーティ・マットー

    ボイラーハウス

    オーティ・マットー
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
    用途給湯機用ハウス材質電気亜鉛メッキ鋼板
  • OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ

    オーティ・マットー
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
  • OT-95SWL VB ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL VB ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
  • OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
  • OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
  • OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
  • OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットー

    OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス

    オーティ・マットー
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
  • OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットー

    OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
  • OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットー

    OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
  • OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ

    オーティ・マットー
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
  • OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ

    オーティ・マットー
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
  • OT-60A ミニタイプ オーティ・マットー

    OT-60A ミニタイプ

    オーティ・マットー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11タイプミニタイプ容量(L)58肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
  • OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
  • OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
  • OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットー

    OT-490S VK ジャンボタイプ

    オーティ・マットー
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-490A 1/2B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ容量(L)476肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
  • OT-40S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットー

    OT-40S ミニタイプ 屋内専用

    オーティ・マットー
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
  • OT-40KX ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットー

    OT-40KX ミニタイプ 屋内専用

    オーティ・マットー
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.8タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
  • OT-40A ミニタイプ オーティ・マットー

    OT-40A ミニタイプ

    オーティ・マットー
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ容量(L)37.3肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
  • OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    90,980税込100,078
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
  • OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
  • OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250S VK 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-250S VK 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8036セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8035セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-250A 1/2B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ容量(L)249肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品