7,002件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースゴキバリア アース製薬

    アースゴキバリア

    アース製薬(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(250mL)
    当日出荷
    ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
    用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。有効期間約1ヵ月成分1号灯油、二酸化炭素種別スプレー容量(mL)250区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v%適合害虫ゴキブリ使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所アズワン品番64-1139-27利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキアース2
  • ボウフラストッパー 出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー 出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド(13件のレビュー)
    719税込791
    1台
    当日出荷
    水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。 黒色を好む蚊の習性を利用しました。 デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。 環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばず設置できます。
    適合害虫セット内容上カバー、鋼製専用缶適合範囲5~6m四方に1個が目安利用場所屋内屋外両用
  • ダスクリーンフィルタ 日本無機

    ダスクリーンフィルタ

    日本無機(4件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
    用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
  • 冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー YAMAZEN(山善)

    冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー

    YAMAZEN(山善)
    13,280税込14,608
    1台
    当日出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。風量:3段階(弱・中・強)。切タイマー:1・2・4時間。冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します。左右オートルーバースイング機能。上下ルーバーは手動で切替。水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L。外せる水タンク。着脱式エアフィルター。取り外し可能なキャスター付き台座。ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
    用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ質量(kg)4.6ホワイト消費電力(W)32/35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)約1.9水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)
  • カダンハチ・アブダブルジェット フマキラー

    カダンハチ・アブダブルジェット

    フマキラー
    1,198税込1,318
    1個(480mL)
    当日出荷
    有効成分:ピレスロイド(フタルスリン、ビフェントリン)。羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でスズメバチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。*環境により異なります。
  • 扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ

    扇風機(ACモーター式)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1台
    翌々日出荷
    【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
    ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
  • 卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ

    卓上扇 マカロンmini

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
    ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
  • 捕虫器「ムシポンmini」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器「ムシポンmini」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
    用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社

    業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ

    葯信社(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
    用途ネズミの捕獲厚さ(mm)3寸法(mm)216×336質量(g)124
  • マグネット扇風機 TEKNOS

    マグネット扇風機

    TEKNOS
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
    質量(kg)0.5ホワイトハネ径(cm)9羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9操作オンオフスイッチ上下角度調整
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    仕様充電電池:リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh 入力5V 1A MAX)付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)160連続使用時間(時間)約2.5~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213バッテリー電圧(V)3.7充電器入力5V 1A MAX風量調整風量3段階切替充電時間(時間)約3~4
  • 冷却ネックバンド モノタロウ

    冷却ネックバンド

    モノタロウ(12件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
    用途首や手足用材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
  • おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISON

    おにやんま君 安全ピン付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • お肌の虫よけプレシャワーDFミスト イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけプレシャワーDFミスト イカリジン

    金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本(200mL)
    当日出荷
    蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。無香料 低刺激。防除用医薬部外品。●小さなお子様から大人まで、服の上からも使える虫よけ●香りが気にならない無香料●ヒアルロン酸Na配合、保存料無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【有効成分】イカリジン
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避香り無香料アズワン品番65-0445-05
  • ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤

    ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9

    後藤
    14,880税込16,368
    1個
    3日以内出荷
    広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
    用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
  • 冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 ミエローブ

    冷却バンド(保冷剤付き) 紺色

    ミエローブ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
    材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤ディープブルー質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140タイプ保冷剤入タイプ横幅(mm)60全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
    質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1商品タイプ扇風機
  • ダニ捕りシート ヨック

    ダニ捕りシート

    ヨック(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ダニの捕獲を目的として開発された特殊誘引剤(食品添加物)が、ダニをシートに引き寄せる! 集めたダニはそのままポイッ! 業界初の貼るタイプで、ベビーカーやチャイルドシートの裏に貼れる。 ●日本アトピー協会推薦品であり、アトピー性皮膚炎の赤ちゃんにも安心して使用できる。 ダニ誘引剤として、ビール酵母を使用、他社品はほとんどがフルーツエキスを使用しているが、その約3倍の誘引効果がある。
    有効期間3ヶ月種別2way(貼る・置く)使用の目安1~1.5畳
  • オプトクリン捕虫紙 イカリ消毒

    オプトクリン捕虫紙

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1組(5個)
    欠品中
    オプトクリンVI用の専用捕虫紙です。 捕虫紙はケースの中に入ってるのでべたつかず、コンパクトで保管が便利です。
  • 涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン)

    涼しいの何でか?

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(300mL)
    当日出荷
    衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
    用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白アリミケブロック(希釈済み) 吉田製油所

    白アリミケブロック(希釈済み)

    吉田製油所(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
    用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
  • ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】

    アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
  • ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ フマキラー

    ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ

    フマキラー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
    用途電池式での害虫忌避に。適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)0.18仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • 送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)

    送風機 ポータブル 5mダクト付

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    24,800税込27,280
    1セット
    翌日出荷
    ダクト5m付き(320mmx5m)です。
    用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

    TRUSCO
    19,498税込21,448
    1台
    当日出荷
    しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
  • 充電式ベルトファン トライメイト

    充電式ベルトファン

    トライメイト(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
    用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
  • インピレス ホウ酸ダンゴ オカモト

    インピレス ホウ酸ダンゴ

    オカモト(6件のレビュー)
    599税込659
    1個(24個)
    当日出荷
    置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
    区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ有効期間約6ヵ月医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名インピレスホウ酸ダンゴR24P
  • 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND

    卓上サーキュレーター ジェットファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
    用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
  • ケータイホーン コンパル

    ケータイホーン

    コンパル
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します。音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です。
    付属品カラビナ×1、USBケーブル60cmトラスコ品番358-9445材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)18.5奥行(mm)45
  • 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 ダクトカバー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個ほか
    当日出荷
    スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。
    用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
  • バルサン 虫こないもん 3WAY(270日) LEC(レック)

    バルサン 虫こないもん 3WAY(270日)

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。 虫よけ効果は約270日間。(使用環境により異なります。)メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。 雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。 ※風向きや風量、設置場所などにより、虫よけ効果が異なります。 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
    用途玄関先・ベランダ・窓際などセット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート、取扱説明書、使用開始シール1枚シリーズバルサン有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫ユスリカ使用場所吊る:ドアノブ・ベランダ、貼る:玄関や勝手口のドア・屋内の窓際、置く:リビング・寝室・トイレ使用期間約270日間(使用環境により異なります)利用場所屋内
  • ライオンかとり線香プレミアム リベロ

    ライオンかとり線香プレミアム

    リベロ(6件のレビュー)
    699税込769
    1セット(30個)
    当日出荷
    屋内で蚊の殺虫効果、屋外では6メートルのバリア効果。太さ約2倍(メーカー従来品比)。やぶ蚊・蚊を寄せつけない。
    利用場所屋内屋外両用
  • おすだけアリアーススプレー アース製薬

    おすだけアリアーススプレー

    アース製薬(1件のレビュー)
    889税込978
    1本(80mL)
    当日出荷
    窓のサッシ、ドアのすき間、壁と床のすき間など、アリが侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、アリのまちぶせ効果が約1ヵ月間続きます。(使用環境により異なります) 屋内にいる不快なアリを1プッシュで速効退治します。 アース製薬独自のパワフルショットスプレー&三方広角噴射ノズルで、瞬時に薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリにも効果があります。
    用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmに1プッシュの割合で噴射する。 【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1プッシュ噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。種別スプレー容量80mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50使用の目安【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1回噴射する。【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmの範囲に1回の割合で噴射する。香り無香料有効成分プラレトリン、ビフェントリン、ピレトリン適合害虫クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ハヤトゲフシアリ有効期間3ヵ月使用場所屋内外兼用アズワン品番64-1215-54使用可能回数60回利用場所屋内外
  • ネッククーラー 保冷剤付 SK11

    ネッククーラー 保冷剤付

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
    用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。材質カバー:ポリエステル100%/、保冷剤:水・増粘剤・防腐剤幅(mm)350ブラック質量(g)155種類ネッククーラー寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×30
  • エアコン風向調整板 イチネンTASCO

    エアコン風向調整板

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
    セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)アイボリー本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス

    熱中対策アラート ハートウォッチ

    グリーンクロス
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
    用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5ブラック入力電圧(V)5機能通知(振動):あり、通知(光):あり連続使用3.5~4日バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約2入力電流(A)1バッテリー容量(mAh)110充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67音量(dB)アラート:68アラームありNETIS番号KT-240145-VE
  • iceG 3.0 Y'sGOD

    iceG 3.0

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤