絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- YAMAZEN(山善)(215)
- アース製薬(210)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(183)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(123)
- ナカトミ(121)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- ダイニチ工業(116)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(89)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

45cm壁掛け工場扇 羽根
PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
アリアースW
アース製薬(2件のレビュー)¥829税込¥9121個(300mL)欠品中【速効性】 見かけたアリにスプレーして速効退治します。 巣ごと退治もできる2Wayノズル付なので、狭いところにノズルを起こして噴射したり、巣にノズルを差し込んで10秒程度噴射すれば、巣の奥まで効いて巣をまるごと退治できます。 【侵入防止】使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。 【適用害虫】 クロアリ、羽アリ、アカカミアリ、ヒアリ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クモ、シバンムシ、アリガタバチトラスコ品番828-5215種別スプレー容量300mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60使用の目安【アリを退治する場合】(1)直接噴射する場合には、ノズルを倒したまま噴射してください。(2)狭いところに噴射する場合には、ノズルを起こしてから噴射してください。※使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。【巣をまるごと退治する場合】ノズルを起こして巣穴に差し込んで10秒程度噴射してください。有効成分ピレトリン、トランスフルトリン適合害虫アリ有効期間1日アズワン品番64-1140-01利用場所屋内屋外両用
冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6色ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン
MAGICOOL¥1,480税込¥1,6281個当日出荷から9日以内出荷労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。リボンタイプ。オシャレに身につけたい女性向け。リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。用途作業中の暑さ対策に材質生地:ポリエステル100%、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、リボン:ナイロンタイプ気化熱効果タイプサイズ(cm)本体:4.5×37、リボン:32寸法(縦×横)(cm)4.8×53
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
チョウバエコナーズ泡スプレー 駆除・発生予防
金鳥(KINCHO)¥699税込¥7691個(300mL)当日出荷お風呂・洗面所などの水回りでみかけるいやなチョウバエを徹底退治!●チョウバエよけ香料配合。マイルドな石けんの香り。●さらに除菌効果で排水口の気になるにおい対策も!●排水口、その他の発生源になる汚れのたまりやすい場所(風呂がまの下、小物置き場周辺など)で使用してください。殺虫成分は使用していません。直接駆除・発生予防。排水口まわりに。除菌(すべての菌を除菌するわけではありません)用途チョウバエの殺虫・発生予防
充電式扇風機 18V用 本体のみ
(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り
YAMAZEN(山善)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
スーパースズメバチジェット
イカリ消毒(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(480mL)当日出荷強力噴射のスズメバチ用殺虫剤。従来品がパワーアップ。秒速ノックダウン+蒸散殺虫のダブル効果でスズメバチを巣ごと徹底駆除。危険なスズメバチを速く倒す新殺虫成分メトフルトリン配合。強力ノズルにより薬剤が大量に噴射し、遠くまで届きます。メトフルトリンが巣の中で蒸散し、巣の隅々まで行きわたります。用途スズメバチの駆除、スズメバチの巣の処理質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×22.5有効成分メトフルトリン、d-T80-フタルスリン適合害虫スズメバチ利用場所屋外
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】
アイリスオーヤマ(96件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(10個)ほか当日出荷【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階
YAMAZEN(山善)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3色羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38風量調整○1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○
虫よけキンチョールDFパウダーフリー イカリジン
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個(200mL)当日出荷新有効成分 イカリジンが高い虫よけ効果を発揮。用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避区分防除用医薬部外品シリーズ虫よけキンチョールアズワン品番64-1135-89医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウRA4
虫コロリアース ノンスモーク霧タイプ 9~12畳
アース製薬(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(100mL)ほか当日出荷殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)種別置き型シリーズ虫コロリアース使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物)適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避有効期間約1ヶ月使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋利用場所屋内
ゴキブリ調査用ゴキプロハーフ〈業務用〉
SHIMADA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(25枚)当日出荷ゴキプロチェックシートのハーフサイズ。耐水紙、高性能特殊粘着剤使用。粘着面が白く同定調査に最適。縦置き・横置き可能。施工日記欄あり。用途ゴキブリの生息調査・捕獲。本体寸法(mm)90×16×80粘着面(mm)85×75
蚊とり線香皿吊り下げ式
フマキラー(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷吊り下げ式で携帯に便利な蚊取り線香皿です。持ち歩いても立ち消えなし。「フマキラー蚊とり線香 本練り」のレギュラーサイズ用。
ダニがホイホイ ダニ捕りシート
アース製薬(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(3枚)ほか当日出荷●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。 ●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。 ●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。 ●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。 ※全てのダニを捕獲するわけではありません。 ●ジャマにならない薄型シート用途ダニ捕りシート
ベープリキッド本体・替え
フマキラー(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷1本で合計720時間(1日12時間使用の場合60日間)使用可能。 約4.5~10畳用。 どのベープリキッド器具にも対応。区分防除用医薬部外品シリーズベープリキッド適合害虫蚊成虫利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラー殺虫A37
eco 工業扇 キャスター型 開放型
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
業務用 サーキュレーター 全閉式
YAMAZEN(山善)¥12,680税込¥13,9481台当日出荷全閉式モーターと静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター。工具不要でガード全て取り外し可能。ほこりが入りにくい全閉式モーター採用。搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 猛暑対策 シンプル質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)28羽根枚数3風量7段階適合床面積~28畳保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8リモコンあり羽根寸法(cm)20
冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ
ZIPLOA(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)。たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用。頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ。抗菌防臭加工付き用途作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊びサイズF厚さ(cm)0.1横(cm)30
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,290税込¥6,9191台当日出荷《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
金鳥吊り下げ式かとり線香皿
金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷置いても吊るしても使えるかとり線香皿。ミニ、レギュラー、太巻サイズの蚊取り線香に使えます。ネットが外せるから灰が捨てやすく、お手入れが簡単なセパレートタイプ。用途キャンプやガーデニングに最適サイズSシリーズ金鳥吊り下げ式かとり線香皿利用場所屋外
業務用扇風機
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥569税込¥6261箱当日出荷短時間ずつ、毎日使いたい方のためのミニサイズの大容量タイプ。用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止仕様防除用医薬部外品セット内容ミニサイズ渦巻30巻、線香立1コ質量(g)196シリーズ金鳥の渦巻直径(Φcm)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×85燃焼連続時間(h)約3対象害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2
業務用電撃!蚊チッと
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!用途各種工場や開放された作業場に。付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)仕様参考有効範囲(m2):約80適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式
金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)¥799税込¥8791個ほか当日出荷遠心力と攪拌気流のWの効果で効き目が広がる電池式蚊取り。 どこでも持ち運びが出来るので、室内はもちろん、旅行先にも持って行けて便利。 火もコンセントも使用せずお使いいただけます。 1日8時間の使用で約120日間使用可能です。用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避区分防除用医薬部外品シリーズカトリス適合害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名カトリスM960A
熱中対策キットMINI
ブレイン¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!。収納ケースはコンパクトな段ボール製のケース。段ボールでできているので強度があり、本棚にも引き出しにも入れられます。ケースには持ち手が付いているので保管場所から離れたところにもすぐに持ち出せます。熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症予防カードは注意から危険まで熱中症についての警告が表示されます。クールタオルは水に浸けて軽く絞るだけでひんやりします。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ケース×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、保存水500ml×1、クールタオル×1、瞬間冷却パック×2、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×1、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1種類熱中対策キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約205×80×230
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
ミニスポットクーラー
広電(KODEN)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷小型でもパワフル冷風! ミニタイプのスポットクーラー 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用 主な特長 360°の手動首振り機能搭載 水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計 ※温度や湿度など使用環境によって変わります 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標 満水検知(LED、ブザー)搭載 アース可動式プラグ付き ロック付きキャスター(2ヶ所)電源(V)単相交流100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW冷媒R32首振り無しRoHS指令(10物質対応)対応