6,949件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マモルーム ダニ用 アース製薬

    マモルーム ダニ用

    アース製薬(6件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    ●お部屋まるごと予防空間 ●器具+取替えボトル ●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ●常に成分が供給され続けるので効きめが安定 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途屋内塵性ダニ類の忌避、ダニアレル物質の低減シリーズマモルーム利用場所屋内
  • プロ使用 ヘビの忌避剤 SHIMADA

    プロ使用 ヘビの忌避剤

    SHIMADA(8件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でヘビを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ヘビ
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整リモコン適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • 50cm大型フロア扇 ReeD

    50cm大型フロア扇

    ReeD(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    通常コンセントと3Pアース仕様を使わけられます。 羽根の素材はアルミ素材を使用(風がワイドに飛ぶ) 上下左右360°送風可能 ガードとの隙間が少なく、風の直進性が高い設計
    付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ、スピンナー ネジ鋼材埋込質量(kg)約7消費電力(W)約150コード長さ(m)1.5風速(m/s)約8.7機能左右節、上下調節プラグポッキンプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×30×68上下角度調整360°旋回
  • 虫よけバリアスプレーアミ戸窓ガラス フマキラー

    虫よけバリアスプレーアミ戸窓ガラス

    フマキラー(4件のレビュー)
    699税込769
    1個(450mL)
    当日出荷
    速乾性に優れ、ガラス窓や玄関灯に使用しても汚れません。予防効果3ヵ月。 業界初の4連ノズルによるワイド噴射で、大きな窓やアミ戸もらくらく処理。
    シリーズ虫よけバリア利用場所屋内屋外両用
  • 金鳥の渦巻Vローズの香り 蚊取り線香 各種 金鳥(KINCHO)

    金鳥の渦巻Vローズの香り 蚊取り線香 各種

    金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
    448税込493
    1個(10巻)ほか
    当日出荷
    除虫菊などの植物性粉末をベースに生産される「金鳥の渦巻」。 厳選した天然原料にこだわるからこそあの深みのある心地良い香りが生まれるのです。 この「金鳥の渦巻」をベースに上質な香りを加えたのが「 金鳥の渦巻 ローズの香り」 です。 通常サイズとミニサイズがございます。 【特徴】 1.はなやぐローズの香りが漂い、やさしい使い心地で煙刺激を低減します(メーカー比)。 2.優美な薄紅色で、落ち着いた色合いです。 3.安定した殺虫効果を発揮し、約7時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。 4.蚊成虫の殺虫効果だけでなく、屋外における忌避効果、屋内への侵入阻止効果を発揮します。 【ミニサイズ特徴】 1. 約3時間で使い切りでちょっと使いに便利! 2. 庭仕事や夕涼みの時など、短時間使用に最適。 3. アウトドアでの持ち運びに便利。吊り下げて携帯しても邪魔になりません。
    用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止区分防除用医薬部外品香りローズ適合害虫蚊成虫
  • お部屋の虫キラーワンプッシュ フマキラー

    お部屋の虫キラーワンプッシュ

    フマキラー(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個(41mL)ほか
    当日出荷
    50種類以上のイヤな虫に効く。空間にスプレーするだけで隙間に隠れた害虫も逃さず退治。ダニよけ効果最大2週間。面倒な事前準備や後片付けが不要。
  • おすだけクモアーススプレー アース製薬

    おすだけクモアーススプレー

    アース製薬(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本(80mL)
    当日出荷
    屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。 クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります) 【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に 【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
    用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】 約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。) 【クモの忌避に使用する場合】 クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。 狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。種別スプレー容量80mLシリーズアースクモの巣消滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50使用の目安【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。)香り無香料有効成分フタルスリン、ペルメトリン適合害虫クモ類有効期間3ヵ月使用場所屋内外兼用アズワン品番64-1215-53使用可能回数60回利用場所屋内外
  • ブラック・角型ハウス アークランドサカモト

    ブラック・角型ハウス

    アークランドサカモト(13件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
    用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
  • ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラー

    ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(210mL)
    当日出荷
    くぎづけ成分2倍! くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。 新開発・広角噴射ノズル採用。 噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。 冷却効果で瞬間行動停止! 降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。 除菌効果で処理後もきれい! いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。 殺虫成分不使用。 殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 使用後のニオイ・ベタつきなし。
    適合害虫ゴキブリ
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • 30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmフルリモコン壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • マモルーム ゴキブリ用 アース製薬

    マモルーム ゴキブリ用

    アース製薬(2件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1セット
    当日出荷
    ●お部屋まるごと予防空間 ●器具+取替えボトル ●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ●常に成分が供給され続けるので効きめが安定 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途ゴキブリの忌避シリーズマモルーム適合害虫ゴキブリ利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ 無臭 虫除け 金鳥(KINCHO)

    虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ 無臭 虫除け

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱(2個)
    当日出荷
    アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。2個入。
    用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ質量(g)54シリーズ虫コナーズ適合害虫ユスリカ、チョウバエ
  • サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    欠品中
    《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積14畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階
  • 卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム(旧:リズム時計工業)

    卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
    用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
  • アリワンプッシュ フマキラー

    アリワンプッシュ

    フマキラー
    889税込978
    1個(68mL)
    当日出荷
    空間にスプレーで部屋中のアリをまとめて駆除。最大2ヶ月屋内の侵入を防止。巣穴の出入り口を最大2週間抑制。直接噴霧で速攻退治。
    適合害虫アリ有効期間2週間アズワン品番64-8896-44使用可能回数60回利用場所屋内屋外両用
  • アイスノン 冷んやりタオル アイスノン

    アイスノン 冷んやりタオル

    アイスノン
    549税込604
    1個
    欠品中
    冷たさが約1時間続きます。※クール成分(メントール、乳酸メンチル)、冷感補強成分(バニリルブチル)。冷感成分トリプル配合※。使い切りタイプで衛生的です。
    用途暑い季節の熱中症対策トラスコ品番700-3262タイプ冷却ボディーシート縦(mm)300横(mm)550保冷時間(時間)1
  • マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル アース製薬

    マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(45mL)ほか
    当日出荷
    おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ゴキブリからお部屋を守ります。取替えボトル
    付属品成分【有効成分】メトフルトリン540mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン、香料使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫ゴキブリ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C131331販売名アース虫ケアHAT2-2
  • 冷感スプレー TRUSCO

    冷感スプレー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
    用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
  • Wトラップコバエとり長時間用 ライオンケミカル

    Wトラップコバエとり長時間用

    ライオンケミカル(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    置くだけでかんたん駆除。誘引駆除マットがコバエをかんたんに誘引捕獲し殺虫します。
    アズワン品番65-0419-75利用場所屋内
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~14畳

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:15cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:14畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 15cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)24/27(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27.61時間あたりの電気代目安(円)0.7 / 0.8 (50/60Hz)
  • 虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ アース製薬

    虫こないアース 玄関灯・外壁に 長日数持続タイプ

    アース製薬
    969税込1,066
    1個(450mL)
    欠品中
    ●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。) ●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 ●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 ●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) ●虫に直接スプレーして駆除もできます。 ●使用後、ニオイは残りません。 ●ベタつかない ●無香料
    成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン種別スプレータイプ長日数持続タイプシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ)香り無香料適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)使用場所玄関灯や家の外壁使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。)利用場所屋外
  • 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業

    日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。ブラウン厚さ(mm)(上下サン)10本体生地厚さ(mm)1材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂紫外線遮断率(%)約89
  • 強力猫まわれ右粒剤 フマキラー

    強力猫まわれ右粒剤

    フマキラー(17件のレビュー)
    659税込725
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
    対象動物
  • 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO)

    業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用)

    金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1本(450mL)
    当日出荷
    ガラスに噴射するだけで不快害虫を寄せ付けません。 速乾性であるため、ガラス面に噴霧しても透明度が損なわれません。 ガラスだけでなく、壁面などにもご使用頂けます。 効果は1カ月間持続します(使用環境によります)。
    用途不快害虫の駆除及び忌避適合害虫ユスリカ・ガ・ヨコバイ・羽アリ・アリ・ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ゲジ等有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
  • 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    キッチンや脱衣所等省スペースで大活躍のクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ式扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 シンプル おしゃれ 省エネ eco質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)32/29(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43
  • 業務用 スズメバチ 巣ごと退治 アース製薬

    業務用 スズメバチ 巣ごと退治

    アース製薬(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1缶(550mL)
    欠品中
    【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】。(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)。(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
    用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。区分防除用医薬部外品有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ有効期間約1ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • はだまも ミスト アース製薬

    はだまも ミスト

    アース製薬
    519税込571
    1本(66mL)ほか
    当日出荷
    【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) 【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください 汗や水に強く流れにくい ・たくさんの虫からしっかりまもる ・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く ・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。) 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • バルサン ワンプッシュ霧タイプ バルサン

    バルサン ワンプッシュ霧タイプ

    バルサン(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(46.5g×1個)
    当日出荷
    ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器に反応しない。
    用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンプッシュ霧タイプ利用場所屋内
  • ベープリキッド本体・替え フマキラー

    ベープリキッド本体・替え

    フマキラー(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1本で合計720時間(1日12時間使用の場合60日間)使用可能。 約4.5~10畳用。 どのベープリキッド器具にも対応。
    適合害虫蚊成虫区分防除用医薬部外品シリーズベープリキッド利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラー殺虫A37
  • DCボックス扇風機 TOPLAND

    DCボックス扇風機

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
  • アースノーマット コードレス アース製薬

    アースノーマット コードレス

    アース製薬(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    ●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 ●お子様・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 ●換気しててもOK ●プラグ式 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
    用途蚊成虫の駆除、侵入阻止適合害虫蚊成虫タイプ60日セット成分1号灯油、流動パラフィントラスコ品番818-4989セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×94×91使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間)使用場所約4.5畳~12畳の部屋使用期間60日(1日12時間使用)利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
  • エアコン 風よけカバー 冷房 暖房 風向き調整 直撃防止 取付簡単 省エネ対策 メディアカバーマーケット

    エアコン 風よけカバー 冷房 暖房 風向き調整 直撃防止 取付簡単 省エネ対策

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    エアコンの直風をやわらげ、快適な空調環境をつくるエアコン風よけカバーです。取り付けは本体上部に引っかけるだけの簡単設計で、工具や穴あけは不要。取り外しもラクにでき、お掃除も簡単に行えます。さらに、結露防止デザインで清潔に保ちやすく、安心してお使いいただけます。伸縮式で幅55~90cmに対応し、さまざまなエアコン機種に取り付け可能。角度は180°まで調整できるため、冷房時は上向き・暖房時は下向きなど自由に切り替えられます。リモコン操作の妨げにならず、設置後も便利に使用できます。直撃風を防ぎながら室内の風を分散・循環させることで、冷暖房のムラを軽減。夏の冷え過ぎや冬の足元の寒さを防ぎ、乾燥や不快感を抑えて、一年を通して快適な環境を実現します。
    用途家庭やオフィス、店舗など幅広い場所で使用できます。材質ABS素材ホワイト質量(g)420角度(°)調節:180伸縮範囲(cm)約55~90
  • コバエジェット アース製薬

    コバエジェット

    アース製薬
    2,000税込2,200
    1本(450mL)
    当日出荷
    殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用。【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
    用途不快害虫用殺虫剤付属品すき間ノズル付成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR)使用方法●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。●ノミバエ、チョウバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約10秒間噴射する。成虫の場合には約5秒間噴射する。●コバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約5秒間噴射する。成虫の場合には2秒から3秒噴射する。※狭い空間には噴口の先に付属のノズルを付けてご使用ください。【使用場所】排水溝、配管、浄化槽など容量450mLシリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)使用場所排水溝、配管、浄化槽など
  • 蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式 金鳥(KINCHO)

    蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式

    金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    遠心力と攪拌気流のWの効果で効き目が広がる電池式蚊取り。 どこでも持ち運びが出来るので、室内はもちろん、旅行先にも持って行けて便利。 火もコンセントも使用せずお使いいただけます。 1日8時間の使用で約120日間使用可能です。
    用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避適合害虫蚊成虫区分防除用医薬部外品シリーズカトリス利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名カトリスM960A
  • 45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

    45cmダクト(スポットクーラー用)

    ナカトミ(4件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)125
  • 壁掛け扇風機用 単管クランプ 単管パイプ用 取付金具 直径48.6mm対応 ナカトミ

    壁掛け扇風機用 単管クランプ 単管パイプ用 取付金具 直径48.6mm対応

    ナカトミ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    単管クランクを使用することで工場扇を単管へ固定できます。単管パイプ直径48.6mm用。取付対象商品:ナカトミ製45cm壁掛け工場扇(特殊扇は除く)。・HSW-45P/TZW-45P/OPF-45WAZ/OPF-45WZ
    用途壁掛け扇風機用取り付け金具として。取り付け金具 オプション パーツ 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 工場用扇風機 工場扇 工業扇 業務用 壁掛け式セット内容本体×1、落下防止ワイヤー×1、コードクリップ×1、ベース固定用ボルト×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール質量(kg)0.81寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×12.7×13.5
  • 冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク
    用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
  • ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】

    アイリスオーヤマ(96件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤