操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (34) 電子部品(オンボード) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)すべて解除
防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE 端子形状 はんだ(タブ#187としても使用可能) 取付寸法(mm) 20.5×30.7 機能 防水 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー 機能動作 ON-OFF 操作部色 黒 回路 2極単投 アズワン品番 68-2026-44 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P) 極数 1 使用温度範囲(℃) -30~70 端子形状 ねじシールタイプ 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作方式 ラッチ 機能 全防水 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 防水キャップ(AT-401、AT-4181) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.5、12.2 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 15000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 機能動作 ON-ON 回路 単極双投 アズワン品番 67-0358-44 最大取付パネル厚(mm) 4 電流容量 10A 125VAC、10A 30VDC 耐電圧(V/min) AC1.5k以上 アクチュエータ長さ(mm) 17.5
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV 10mAにて) 接点仕様 金メッキ 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 電流容量 0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 取付穴径(Φmm) 6.5、6.2 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品 六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509) 極数 1 使用温度範囲(℃) -10~55 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 別売付属品 丸ナット(AT-501) 取付穴径(Φmm) 6.5、6.2 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 接点仕様 銀 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 20±4 操作部形状 LED付き 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 4(取付リング、下側六角ナット不使用) 電流容量 6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 32日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状 タブ 付属品 六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508) 使用温度範囲(℃) ‐10~+70 耐電圧 AC2.0kV(1分間以上) 接触抵抗(mΩ) 10以下 絶縁抵抗(GΩ) 1以上 DC500V 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (2件のレビュー) 当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量 (抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V 付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 材質 レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂 使用温度範囲(℃) -10~70 端子形状 ねじ 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 レバー倒れ角度(°) (α):28±4 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (8件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 2 回路 2極単投 端子形状 タブ端子 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 耐熱性 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 ボタンの表示 表示なし
大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。
端子形状 ねじ 耐電圧 AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性 50,000回以上 電気的開閉耐久性 25,000回以上 電流容量 (抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6 絶縁抵抗 DC 500V 1GΩ以上
レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷 から 7日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 機能動作 ON-ON 使用温度範囲(℃) -10~70 耐電圧 AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ) 50以下 (20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性 50,000回以上 電気的開閉耐久性 50,000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 操作部形状 レバーロック形 電流容量 0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 絶縁抵抗 DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) ¥ 7,198~税込 ¥ 7,918~特価
1袋(50個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃) -25~85 耐電圧 AC 250V 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ) 100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電流容量 スイッチング定格/DC 5V 100mAノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗 DC 250V 1GΩ以上
押ボタンスイッチ JPシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 予約販売
インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。
用途 通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 定格 区分/TV-5適合 ボタン形状 角 端子形状 はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能) 耐電圧 AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間) 動作方式 ロック 耐熱性 はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 ハウジング バリアタイプ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 操作部形状 ボタンタイプ 機能動作 OFF-ONロックタイプ 回路 2極単投 電流容量 10A 125V AC・10A 250V AC RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途 工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類 非照光式 極数 1 使用温度範囲(℃) -30~70 規格 PSE ボタン形状 丸(別売り) 耐電圧 AC1500 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 15000回以上 機能動作 ON- 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 4 電流容量 6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (3件のレビュー) 当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途 直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状 ねじ 付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数 2 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部) PBT樹脂 材質(ケース) メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm) 12.5、12.3 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 レバー倒れ角度(°) 28±4 最大取付パネル厚(mm) 5.5 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上 抵抗負荷(A) 30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (12件のレビュー) 当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 色 黒 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (23件のレビュー) 当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (18件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性 25000回以上 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 取付寸法(mm) 15.4×24 別売付属品 バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (22件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (4件のレビュー) 当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (15件のレビュー) 当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状 はんだ 使用温度範囲(℃) -10~70 付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V)
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (8件のレビュー) 当日出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途 アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品 内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状 Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数 1 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL、C-UL 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm) 12×11.2 接点仕様 銀 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 回路 単極双投 電流容量 3A 125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (18件のレビュー) 当日出荷
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状 ねじ 使用温度範囲(℃) -10~70 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上
スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (7件のレビュー) 当日出荷
ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途 通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作 ON-ON ストローク(mm) 2.2 形状 ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 PC端子 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 電流容量 3A AC125V RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷
ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。
操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。
接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
デザインはユニークで優美な外観です。
超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。
固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
用途 OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用 機能動作 ON-ON 使用温度範囲(℃) -40~85 耐熱性 はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ) 30以下(20mV 10mAにて) 端子ピッチ(mm) 2.54 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 1000回以上 電気的開閉耐久性 1000回以上 回路 単極双投 電流容量 最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mV RoHS指令(10物質対応) 対応
照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷
白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。
発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。
小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。
発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
回路 2極単投 端子形状 はんだ 機能動作 ON-OFF 仕様 ネオン球内蔵 使用温度範囲(℃) -10~50 抵抗(kΩ) 内蔵ネオン/(直列)100 耐電圧 AC2kV 1分間以上 使用電圧(V) (内蔵ネオン球)AC90~120 定格寿命(時間) 内蔵ネオン/10000以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流(mA) 内蔵ネオン/(最大放電)0.8 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 電流容量 20A AC110V
小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (7件のレビュー) 当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状 はんだ 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃) -10~70 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 操作部形状 基本レバー 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。
切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。
マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。
端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 青・黒・緑・赤・黄・白(別売り) ボタン形状 丸(別売り) 機能動作 ON- 使用温度範囲(℃) -10~70 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性 200000回以上 電気的開閉耐久性 100000回以上 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 電流容量 (AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 付属品 六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 別売付属品 取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (5件のレビュー) 当日出荷
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極双投 端子形状 はんだ端子 機能動作 ON - ON 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL、C-UL 耐電圧 AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 1G以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 電流容量(A) 6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタンの表示 表示なし
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (19件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 端子形状 はんだ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 取付寸法(mm) 12.9×19.2 照光種別 非照光形 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 誘導負荷(A) 6(AC250V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°) 30±4 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 0.75~2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A) 6(AC250V)
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (28件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (6件のレビュー) 当日出荷
小型・高品質で経済的スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品 丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 100000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります