絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(384)
  • omron(オムロン)(149)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • RS PRO(22)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • MICROCHIP(11)
  • SICK(10)
  • KEMET(8)
  • STMicro(8)
  • ATEN(8)
  • ABB(7)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • FINDER(4)
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • パーカーハネフィン(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DEVICE」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットケーブル 2m SIEMENS

    イーサネットケーブル 2m

    SIEMENS
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:2m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3342アズワン品番65-7467-23
  • イーサネットケーブル 1m SIEMENS

    イーサネットケーブル 1m

    SIEMENS
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:1m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3180アズワン品番65-7465-50
  • イーサネットケーブル 0.5m SIEMENS

    イーサネットケーブル 0.5m

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3182アズワン品番65-7467-73
  • イーサネットケーブル 10m SIEMENS

    イーサネットケーブル 10m

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:10m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3184アズワン品番65-7464-53
  • イーサネットケーブル 6m SIEMENS

    イーサネットケーブル 6m

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:6m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3270アズワン品番65-7466-32
  • イーサネットケーブル 0.5m SIEMENS

    イーサネットケーブル 0.5m

    SIEMENS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:0.5m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3161アズワン品番65-7464-73
  • イーサネットケーブル 3m SIEMENS

    イーサネットケーブル 3m

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360アズワン品番65-7464-77
  • イーサネットケーブル 1m SIEMENS

    イーサネットケーブル 1m

    SIEMENS
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
  • シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
    仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
  • シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 42 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
  • シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極

    SIEMENS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 220 to 264 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器