TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 35W TXL 035-12STRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 3A定格電力 = 35W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 3 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 82 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TXM 015-105TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 79mm幅 = 51mm医療規格認定 = なし奥行き = 28.8mmシリーズ = TXM 015%重量 = 180gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 3A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 102mm幅 64mm奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が A 12 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 84 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212DTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc出力電流 = 1.5 A, 3A定格電力 = 35W出力数 = 2入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 109mm幅 = 82mm奥行き = 35mm効率 = 70 → 84%重量 = 300gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
長さ(mm)99幅(mm)82取付シャーシマウント奥行(mm)35規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1シリーズTXL 035定格電力(W)36出力電圧(V)±12dc出力電流(A)3、1.5出力点数2動作温度(℃)-20~70効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)100~240ac入力電圧レンジ(V)88~264ac、125~375dc
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980