絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • 河村電器産業(28)
  • YAGEO(26)
  • AMPHENOL(15)
  • omron(オムロン)(5)
  • 三菱電機(4)
  • Luckylight(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 日東工業(3)
  • FAULHABER(3)
  • BROADCOM(3)
  • KEMET(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • XP POWER(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • onsemi(2)
  • 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SR-12」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWERTSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mATRACO POWER
799税込879
1個
翌々日出荷
長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5WTRACO POWER
989税込1,088
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 6.5 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 5W効率 = 93 → 84%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9gステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
電源用IC TRACO POWER電源用ICTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3WTRACO POWER
989税込1,088
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.75 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 3.3Wリップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12WTRACO POWER
969税込1,066
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 15 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 12W効率 = 95 → 91%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:2.5WTRACO POWER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 2.5W効率 = 87 → 75%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15WTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 18 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 15W効率 = 96%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%アプリケーション = バッテリ駆動システムmm
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:9WTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 9V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 12 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 9W効率 = 95 → 89%リップルノイズ = 75mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:6.5WTRACO POWER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 6.5W効率 = 93%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%重量 = 1.9g
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータTRACO POWER
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 9 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = TO-220効率 = 87% @ Vin max, 93% @ Vin min最低温度 = -40℃ラインレギュレーション = 0.2%重量 = 1.9gUL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA TRACO POWERTSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mATRACO POWER
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3W●シリーズ:TSR 1Eアズワン品番65-7217-75
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入 TRACO POWER非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1000mA 1セット 10個入TRACO POWER
6,598税込7,258
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER の非絶縁型 DC/DC コンバータ( POL )は、シリーズ TSR 1E に属する製品です。 1 A ステップダウンスイッチングレギュレータで、非効率な 78xx リニアレギュレータの完全互換品です。このシリーズは、標準的なプラスチック SIP-3 ケースに収められ、既存の POL ポートフォリオを補完する製品です。高い品質を維持しながら、コスト効率を重視し
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:6 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1000mA●定格電力:3.3Wアズワン品番65-7217-93
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.8WTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 1.8V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.8W効率 = 81 → 68%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最低温度 = -40℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5W TRACO POWERTRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:1.5WTRACO POWER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 1.5V dc出力電流 = 1A入力電圧 = 4.6 → 36V dc実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 3定格電力 = 1.5W効率 = 78 → 65%リップルノイズ = 50mV Pk-Pk最高温度 = +85℃シリーズ = TSR 1ラインレギュレーション = ±0.2%幅 = 7.6mmステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器