絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,626)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 HIOKI(日置電機)

    K熱電対

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    公差±2.5℃使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55許容差±2.5℃センサーコード長(cm)約80測温接点露出形(溶接)アズワン品番64-3413-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(1m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(10m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • 抵抗計RM3548他用 2.0A/250Vヒューズ HIOKI(日置電機)

    抵抗計RM3548他用 2.0A/250Vヒューズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    A端子用
    対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548寸法(mm)Φ5×20
  • 50mA/250Vヒューズ HIOKI(日置電機)

    50mA/250Vヒューズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥149税込¥164
    1個
    欠品中
    DCシグナルソース用
    対応製品SS7012寸法(mm)Φ5.2×20
  • ヒューズホルダ HIOKI(日置電機)

    ヒューズホルダ

    HIOKI(日置電機)
    ¥509税込¥560
    1個
    9日以内出荷
    A端子、T2端子用
    対応製品3238、3239、ST5540、ST5541
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)10温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • 表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面/体積抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    19日以内出荷
    シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
    付属品取扱説明書 ×1、支持台一体型対電極 ×1、保護台 ×1、携帯用ケース(キー付き) ×1、ショートバー ×1、対電極接続ケーブル ×1質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
  • インターロック接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    インターロック接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    8日以内出荷
    超絶縁計と電極の接続時、感電事故防止のためインターロック機能を使用する際の接続ケーブル。
    長さ(m)0.1
  • LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)5温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • チップコンデンサ用電極 HIOKI(日置電機)

    チップコンデンサ用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×52×150リード線長さ(m)0.85
  • 表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    34日以内出荷
    静電対策品関連試料の表面抵抗測定に。電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
    寸法(mm)Φ60×50長さ(m)リード:1
  • 表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    34日以内出荷
    樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
    寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
  • 表面抵抗測定用点検治具 HIOKI(日置電機)

    表面抵抗測定用点検治具

    HIOKI(日置電機)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    19日以内出荷
    電極の動作確認で測定結果の信頼性向上に。表面抵抗のシステム検証用治具。SM9001専用オプション。
  • 平板試料用電極 HIOKI(日置電機)

    平板試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
  • 平板試料用電極 HIOKI(日置電機)

    平板試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    14日以内出荷から24日以内出荷
    平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
    直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
  • 液体試料用電極 HIOKI(日置電機)

    液体試料用電極

    HIOKI(日置電機)
    ¥134,800税込¥148,280
    1台
    21日以内出荷から24日以内出荷
    液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
    仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
  • シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)

    シース形温度プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    PT100
    対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590