イートン, 密閉型プッシュボタン,EATON(イートン)7日以内出荷
仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 ステンレス鋼EATON(イートン)7日以内出荷
仕様1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠長さ(mm)90幅(mm)72色【エンクロージャ】グレーシリーズM22深さ(mm)55穴数2保護等級IP65材質(ボックス)ステンレス鋼動作温度範囲(℃)0~+55カットアウト直径(Φmm)22
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~