電子部品(オンボード) (54) 電源(制御機器) (53) カテゴリ: 制御機器ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12 XP POWER 当日出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
ECE05US12 XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A) 0.49 定格出力電力(W) 5 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 150 奥行(mm) 27 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCE 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1.2 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±1.2% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 15W, JCM1512S15 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 9.9 シリーズ JCM 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 15dc 出力電流(A) 1 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装 パッケージ 1 x 1 in 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 25.4 シリーズ JTK 定格電力(W) 15 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 1.3 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ 1 x 1 in 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0512SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.15 シリーズ IK 定格電力(W) 0.25 最高温度(℃) 85 出力電圧(V) 12dc 出力電流(mA) 20.83 入力電圧範囲(V) 4.5→5.5dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 % パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション Maximum of 10% 絶縁電圧(kV) 1dc 入力公称電圧(V) 5dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, JCM1512S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 9.9 シリーズ JCM 定格電力(W) 15 最高温度(℃) 105 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 1.3 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装 パッケージ 1 x 1 in 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W VCS50US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm) 110.5 幅(mm) 78 質量(g) 250 奥行(mm) 35 定格電力(W) 50 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 127→370dc,85→264ac 出力電流(A) 4.2 効率 85% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524S12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JCK 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 12dc 出力電流(A) 1.25 入力電圧範囲(V) 18→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W GCS150PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 290 奥行(mm) 36.3 定格電力(W) 150 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, IK1224SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 6 シリーズ IK 定格電力(W) 0.25 出力電圧(V) 24dc 出力電流(mA) 10.41 効率 54% 入力電圧範囲(V) 10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 % パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション Maximum of 10% 絶縁電圧(kV) 1dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.83A 70W VCS70US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm) 130 幅(mm) 98.5 質量(g) 400 奥行(mm) 41 定格電力(W) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 127→370dc,85→264ac 出力電流(A) 5.83 効率 87% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 600 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 29.6 定格電力(W) 225 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 9.38 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -20 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECS60US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS60シリーズは、60 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 60 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 76.2 幅(mm) 50.8 質量(g) 100 奥行(mm) 23.2 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, JCD0512S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.4A 65W ECS65US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECS65シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS65シリーズは、65 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 65 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 23.2 定格電力(W) 65 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,80→264ac 出力電流(A) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -20 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 33.3A 400W FCM400PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子 長さ(mm) 152.4 幅(mm) 101.6 質量(g) 800 奥行(mm) 49 定格電力(W) 400 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 80→275ac 出力電流(A) 33.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W EML15US12-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 長さ(mm) 78.7 幅(mm) 31.8 奥行(mm) 20 定格電力(W) 15 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -20 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 230 奥行(mm) 22.9 定格電力(W) 180 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 85→264ac 出力電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 48V dc 3.1A 150W ECP150PS48 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 190 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 出力電圧(V) 48dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 3.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 28V dc 5.4A 150W ECP150PS28 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 質量(g) 190 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 出力電圧(V) 28dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 29.5 定格電力(W) 150 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(A) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT31 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm) 101.6 幅(mm) 50.8 奥行(mm) 27 定格電力(W) 40 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 2 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 3
XP Power スイッチング電源 12V dc 410mA 5W ECE05US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power AC / DC 電源XP Power の ECE シリーズ 5 W 定格 AC-DC 電源( 1 つの出力)は、出力電流定格 0.4 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 82 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1 長さ(mm) 25.4 幅(mm) 25.4 奥行(mm) 15.24 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(mA) 410 効率 82% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ PCBマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.3A 30W ECL30UD03-T XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm) 87.9 幅(mm) 34.6 奥行(mm) 22.4 定格電力(W) 30 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 5dc,12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 1.3 , 3 効率 81% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 2
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UT31 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm) 114.3 幅(mm) 63.5 質量(g) 180 奥行(mm) 27 定格電力(W) 100 出力電圧(V) 5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 10 A, 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 医療規格認定 あり 出力数 3
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312D01 XP POWER 欠品中
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.3 シリーズ JCA 定格電力(W) 3 出力電圧(V) ±5dc 出力電流(mA) ±300 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 12W, JTF1248S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.16 シリーズ JTF 定格電力(W) 12 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 2.4 入力電圧範囲(V) 18→75dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 48dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm) 233.2 幅(mm) 101.6 質量(kg) 1.3 奥行(mm) 63.5 定格電力(W) 607 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 80→264ac 出力電流(A) 50 効率 85% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 5dc,±12dc,±24dcdc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 4
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm) 127 幅(mm) 76.2 質量(g) 240 奥行(mm) 30.5 定格電力(W) 63 出力電圧(V) 5dc,±12dc 入力電圧(V) 120→370dc,90→264ac 出力電流(mA) 3 A, 6 A, 800 効率 80% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ オープンフレーム 実装タイプ シャーシマウント 出力数 3
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 1W, ITW1205SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 11 シリーズ ITW 定格電力(W) 1 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 200 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。 パッケージ SIP 6 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.5dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IQ1205SA XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 6 シリーズ IQ 定格電力(W) 1 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 200 入力電圧範囲(V) 10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション Maximum of 4% 絶縁電圧(kV) 1dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 幅(mm) 20.32 シリーズ JTF 定格電力(W) 12 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 2.4 入力電圧範囲(V) 9→36dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 24dc 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, JCK2012S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ JCK 定格電力(W) 20 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 4 入力電圧範囲(V) 9→18dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK20シリーズは、信頼性の高い20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大93 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大93 %の高効率 基板実装 パッケージ 2 x 1インチ 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 8.33A 100W VCS100US12 XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm) 159 幅(mm) 98.2 質量(g) 500 奥行(mm) 42 定格電力(W) 100 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 127→370dc,85→264ac 出力電流(A) 8.33 効率 85% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ カバー付 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCD0612S05 XP POWER 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.4 シリーズ JCD 定格電力(W) 6 最高温度(℃) 100 出力電圧(V) 5dc 出力電流(A) 1.2 入力電圧範囲(V) 4.5→9dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1.6dc 入力公称電圧(V) 12dc 出力電圧調整範囲(%) ±1 出力数 1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ