絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • エスコ(2)
  • KHD(1)
  • 川崎電線(11)
  • TRUSCO(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ノーブランド(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • H&H(2)
  • 品川電線(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 行田電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「VCT 0.75」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 接地2P 明工社ゴムプラグ 接地2P明工社(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P15A防水コネクターボディ 明工社接地3P15A防水コネクターボディ明工社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A防水コネクターボディ 明工社2P15A防水コネクターボディ明工社(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34寸法B(mm)75寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
3P 防水コネクターボディ 明工社3P 防水コネクターボディ明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHS形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラグ3P 明工社防水プラグ3P明工社
959税込1,055
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 2P明工社(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
医用接地プラグ 明工社医用接地プラグ明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P明工社
999税込1,099
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
引掛プラグ2P 明工社引掛プラグ2P明工社
459税込505
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ3P 明工社ゴムプラグ3P明工社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V質量(g)75適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2トラスコ品番431-5162RoHS指令(10物質対応)対応
15A 250Vゴムプラグ 明工社15A 250Vゴムプラグ明工社
659税込725
1個
5日以内出荷
踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
定格電圧(V)250定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器