絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • RS PRO(199)
  • AMPHENOL(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • ROLINE(26)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • ハーティング(19)
  • BULGIN(14)
  • SIEMENS(9)
  • BOURNS(8)
  • MH CONNECTORS(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • IDEM(6)
  • Bel-Stewart(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • NEUTRIK(5)
  • BLACK BOX(4)
  • Molex Premise Networks(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「CAT.5」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435PHOENIX
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
長さ(mm)14幅(mm)59種類RJ45極数4深さ(mm)14.6方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223PHOENIX
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529PHOENIX
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
M23SPEEDCONコネクタケーブル、4+4+4+PE.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、1つのコンタクトに信号、データ、電源の伝送を統合しています。このコンパクトなM23コネクタは、SPEEDCON技術を搭載し、高速でシンプルな接続を実現しています。高出力用途及びCAT5データ転送に効果的なソリューションです。高度の侵入保護とシステム配線の削減により、このM23コネクタは信頼性が高いだけでなく汎用性にも優れ、ミニチュア化と効率化を促進します。.特長と利点:コンタクト:4信号、4CAT5データ及び4電源+PE0.8mmデータ接続SPEEDCONロッキングで、高速で安全な簡易化接続Nコーディング25°でのコンタクト当たりの公称電流:30A電源コンタクトの公称電圧:630Vac省スペース重視の用途に最適電源、信号、データを必要とするインテリジェントデバイスに最適です。
仕様コーディング:A極数4+4+4+Eソケットorプラグソケット定格電流(A)30保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-40コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23接合型SPEEDCON実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付 PHOENIXPhoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付PHOENIX
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
データ転送:1Gbpsテスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)耐火性:IEC60332-1-2に適合耐油性:EN60811-2-1に準拠ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様コーディング:A外被:青長さ(m)2構造シールド付きコンタクト数コネクタ1:8コネクタジェンダー1:オス、2:オスLANカテゴリCat5コネクタ1M12コネクタ2RJ45

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器