JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)当日出荷から72日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)3日以内出荷から91日以内出荷
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
JL05シリーズ プレスソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)¥5,398~税込¥5,938~
1パック(100本)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
JL05シリーズ マシンソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)¥3,998~税込¥4,398~
1パック(10本)
当日出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980