絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,351)
- RS PRO(3,795)
- omron(オムロン)(3,281)
- IDEC(和泉電気)(2,125)
- Panasonic(パナソニック)(1,889)
- VISHAY(1,640)
- AMPHENOL(1,007)
- フエニックス・コンタクト(936)
- シュナイダーエレクトリック(927)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(826)
- BOURNS(668)
- エスコ(638)
- ワゴジャパン(632)
- MICROCHIP(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(409)

低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-Pin
DiodesZetex¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.66幅(mm)4.82高さ(mm)16.51ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードペア2組RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)660ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
デュアル シングル オペアンプ 3 ~32V2 表面実装 8-Pin SOP No
DiodesZetex¥41,980税込¥46,1781リール(2500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングダイオードエレメント数 2 シリーズ シリコンジャンクション
DiodesZetex¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷ダイオードシリーズRoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数2
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力
DiodesZetex¥519~税込¥571~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
General Protection PP X3-DFN0603-2 T&R 1
DiodesZetex¥799税込¥8791袋(100個)7日以内出荷仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Discrete Load Switch 2020-8 T&R 3K
DiodesZetex¥3,698~税込¥4,068~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様電圧監視スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
理想ダイオードコントローラ
DiodesZetex¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様理想ダイオードMOSFETコントローラ、Diodes Inc. アクティブOR-ingコントローラは、ドレイン-ソース間低オン抵抗のパワーMOSFETを駆動して理想ダイオードとして動作させる目的で設計されています。. 標準的な整流器の代替品 順方向電圧降下を低減 電力伝達効率を向上RoHS指令(10物質対応)対応
電流モニタ IC 5-Pin
DiodesZetex¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷仕様●静止電流:50μA●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●実装タイプ:表面実装●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●入力電圧 Max:20 V●入力電圧 Min:2.7 V●製品高さ:1.3mm●製品長さ奥行き:3.1mm●製品幅:1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品