電子部品(オンボード) (13) ブランド: Vero Technologiesすべて解除
Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板 Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
Vero Technologies Eurocard基板 Vero Technologies 欠品中
仕様 PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:36 x 60●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR2●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●SRBPストリップボード. 基板サイズ100 x 160 x 1.6 mm 穴径1.0 mm 穴ピッチ2.54 mm (0.1インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応
Vero Technologies 配線コーム Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 ワイヤー直径:34AWG●材質:ナイロン●通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーティングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 基板ワイヤリングシステム. 試作、修理、生産前の製作に最適なワイヤリングシステム 1スプール(< 105-4626') 105-4626 を備えた使いやすいワイヤリングペン スプールワイヤ (34 AWG)には、ピンク(< 618-8796') 618-8796 、金(< 105-4682') 105-4682 、2ピンクと2金の混合(< 105-4711') 105-4711 があります。 長さ40 mの4つスプールが各パックに入っています。 プルーフ電圧600 Vd.c、電流定格0.100 A 直径1 mm (< 618-8780') 618-8780 用のワイヤリングコンボ(プレスフィット) RoHS指令(10物質対応) 対応
Vero Technologies バックプレーン Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 接続:DIN 41612●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●水平ピッチ:84HP●厚さ:1.6mm●ピッチ:15.24mm●銅箔厚さ:35μm●2つの絶縁取り付けストリップ. ユーロカードバックプレーン、両面. DIN41612コネクタに対応した信頼性の高いPTHをもつ3Uの高さの両面バックプレーン。 IEC297-3へのサブトラックとの使用に最適。. 各信号ライン間で遮蔽が必要な高速論理システムに適した 96//96極。 エンドポジションの0 Vコモンラインを分離することにより、最大84の独立した信号ラインを使用したより低速の用途でも使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳付き はんだ面 Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳なし はんだ面 Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳付き はんだ面 Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
基板カードブラケットVero Technologies Dサブ、37ピン 取り付け用の耳なし 部品面 Vero Technologies 7日以内出荷
仕様 タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 5,168 ¥ 4,698 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ