Seeed Studio XIAO ESP32C6Seeed Studio5日以内出荷
ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード
IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。
XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。
・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。
・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。
・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。
・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。
・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。
・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。
・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
EdgeBox RPi200(2GB)Seeed Studio5日以内出荷
2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ
Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。
・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載
・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載
・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載
・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応
・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様
・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
EdgeBox RPi200(4GB)Seeed Studio5日以内出荷
4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ
Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。
・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載
・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載
・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載
・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応
・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様
・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
BeagleBone GreenSeeed Studio5日以内出荷
メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル
プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8
512MB DDR3 RAM
4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ
3Dグラフィックスアクセラレータ
NEON 浮動小数点アクセラレータ
2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ
電源および通信向け USB クライアント
USB ホスト
イーサネット
2×46ピン ヘッダ
2×Groveコネクタ
reComputer R1025-10Seeed Studio5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ
4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。
・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz)
・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート
・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3
・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート
・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能
・DINレール取り付けが可能
・YoctoとBuildrootをサポート
その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1入力2ピン端子台使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz内蔵RAM4GBOSRaspbian、DebianRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+70HDMI規格HDMI2.0×1イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3uUSBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
reTerminalSeeed Studio5日以内出荷
5インチの容量性マルチタッチスクリーンを搭載した組み込みLinuxターミナル
1.5GHzで動作するクアッドコアArm Cortex-A72CPUのRaspberry Pi Compute Module 4と、解像度720×1280の5インチIPS容量性マルチタッチスクリーンを搭載したLinuxターミナルです。マルチタスクを実行させるのに十分な4GBのRAMと、OSをインストールするのに十分な32GBのeMMCストレージを搭載しています。デュアルバンド2.4GHz/5GHzのWi-FiとBluetooth5.0 BLEによるワイヤレス接続が可能です。セキュリティ機能や加速度計、光センサ、RTC(リアルタイムクロック)なども組み込まれています。
reTerminalは、Raspberry Pi OSを搭載し、Microsoft Azureの認定済みです。
用途組込みLinuxターミナル機器
スマートファクトリー
スマート倉庫
スマートホーム
機械学習エッジAIアプリケーション
IoTコントローラ
ハンドヘルドデバイスその他【プラットフォーム】プロセッサ:Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)、64ビット SoC @1.5GHz、【eMMC】32GB、【External I/O】GPIO(UART ×最大5、I2C ×最大5、SPI ×最大5、SDIO、DPI(Parallel RGB Display)、PCM、PWM、GPCLK ×最大3)、拡張インターフェース:PCIe(1-lane Host)、Gen 2 (5Gbps)、USB2.0、GPIO ×26、POE)寸法(mm)140×95×21モジュール【Built-In 】リアルタイムクロック:NXP PCF8563T、加速度センサ:STMicroelectronics LIS3DHTR、Encryption:Microchip ATECC608A、光センサ(Levelek LTR-303ALS-01)、デジタル光センサ、インターナル IO 拡張機能:Microchip MCP23008-E、ブザー:≧85dB @10cm 2700±300Hz電源(推奨)DC5V、4Aメモリー4GB:LPDDR4ディスプレイLCD:5インチ 720x1280 LCD、タッチパネル:Capacitive touch panel (support multi-touch)ワイヤレス通信Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0, BLE動作温度範囲(℃)0~+70(LCD画面:0~+60)ビデオ仕様HDMI:Micro HDMI、CSI:2-lane MIPI CSIカメラインターフェース、Multimedia:H.265(4Kp60 decode)、H.264(1080p60 decode,1080p30 encode)、OpenGL ES3.0 graphics
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~