産業用PC用品 (163) カテゴリ: 制御機器ブランド: Seeed Studioすべて解除
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio 5日以内出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード
親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。
そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。
・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm
・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能
・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適
・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm) 21×17.5 電源 回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V 消費電力 ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mA メモリー 【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB Flash プロセッサー ESP32-C3 SoC ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/Bluetoothメッシュ インターフェイス UART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio 当日出荷
仕様 ●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番 68-2108-10
Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。
・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計
電源 5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ 【M.2】2230/2242/2260/2280 速度 【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 5日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他 【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6 セット内容 XIAO nRF52840 ×1 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MB インターフェース UART、I2C、SPI、NFC、SWD 使用CPU Nordic nRF52840(ARM Cortex-M4) 無線 Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studio 当日出荷
仕様 ●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番 68-2108-09
XIAO RA4M1 Seeed Studio 5日以内出荷
ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO
ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。
・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載
・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載
・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能
・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載
・Arduino IDEとの完全な互換性
・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
寸法(mm) 21×17.8 容量 【フラッシュメモリ】256KB 消費電力 45μA インターフェース アナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2 LED ユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1 ボタン数 リセットボタン×1、BOOTボタン×1 互換性 【ソフトウェア】Arduino IDE 内蔵RAM 32KB SRAM プロセッサー RA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載) セキュリティ AES128/256 動作温度範囲(℃) -20~+70
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio 5日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3
2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。
・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載
・開発環境:Arduino IDE、MicroPython
・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能
・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換
・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm) 21×17.5×15(拡張ボード含む) 電源 入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む) 消費電力 【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mA センサー OV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイク インターフェース UART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1 メモリー 8M PSRAM、8MB Flash プロセッサー ESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz) ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh 最大供給電力(mA) 【充電】100
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール
高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。
・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載
・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き
・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)
・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)
・プログラマブルアラームクロック ×2
電源 3.3V 温度範囲(℃) -40~+85 バッテリー 【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V 消費電流 100nA(sustains data and clock information)
Lipo Rider Plus リチウム電池充放電ボード Seeed Studio 5日以内出荷
5V/2.4A出力のリチウム電池充放電ボード
ETA Solutions社製のETA9740を搭載したリチウム電池充放電ボードで、3.7Vのリチウム電池を接続し、最大5V/2.4AをUSB Type-Aから出力できます。また、ピンヘッダ端子から3.3V/250mAを出力させることも可能です。USB Type-Cを通して電力を供給すると、最大2Aでリチウム電池の充電を行うことができます。ボード上には4セグメントのインジケータが搭載されているので、電池残量を確認することができます。
・USB Type-Cにより5V/2Aでの充電
・USB Type-Aにより5V/2.4Aまで出力可能
・3.3V/250mAのピンヘッダ出力
・I/O制御またはスイッチによるシャットダウン出力をサポート
・充電状態インジケータと4セグメント出力インジケータを搭載
・サイズは2.5cm×4.1cmと極小
・一層レイアウトで設置がしやすい
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。
・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載
・PCIe Gen2×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計
電源 5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ 【M.2】2230/2242/2260/2280 速度 【PCIe速度】PCIe Gen2.0
GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed Studio 5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサー
センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。
・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃
・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力
・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース
・プラグ&プレイでGroveポート互換
その他 【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション) 寸法(mm) 20×40×6 質量(g) 3.1 分解能 【湿度】0.01%RH 温度精度 ±0.1℃ インターフェース I2C バッテリー なし 温度分解能(℃) 0.01 動作電圧 3.3V/5V 湿度精度 ±1.5%RH RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度設定範囲(%RH) 0~+100 動作温度範囲(℃) -40~+125
Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed Studio 5日以内出荷
DHT20センサーを使用した温湿度センサー
DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。
・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃)
・温度の測定範囲:-40℃~+80℃
・湿度の測定範囲:0%~100%RH
・入力電圧:DC2.5V~5.5V
・デジタル出力、I2Cインターフェース
・完全校正済み
・優れた長期安定性
・迅速な応答と干渉防止機能
温度精度 ±0.5℃ 出力信号 I2C信号 測定温度範囲(℃) -40~+80 湿度精度 ±3%RH(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 2.0V~5.5V 湿度測定範囲(%RH) 0~100
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード Seeed Studio 5日以内出荷
UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード
Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。
RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。
・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応
・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応
・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能
・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続
・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)
その他 【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ) 接続 【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子 通信距離 1200m 互換性 Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py 伝送速度(Kbps) 250 通信インターフェース RS‐485
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット
Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。
・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載
・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載
・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能
・USB1.1ホストとデバイスをサポート
・低電力スリープおよび休止モード
・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属
・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能
・26× 多機能GPIOピン ×26
・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16
・クロック、タイマ、温度センサーを搭載
・高速浮動小数点ライブラリ
・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容 Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio 5日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード
IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。
・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス
・最大10kmの長距離伝送が可能
・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現
・RESETボタン、BOOTボタンを搭載
・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他 【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSK セット内容 Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2 寸法(mm) 50×23 出力 最大+20.8dBm @3.3V 感度 -116.5dBm~-136dBm 周波数 【動作】868/915MHz インターフェース USB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEX プロトコル Long Range RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 2.1μA (WOR mode) 動作温度範囲(℃) -40~+85 入力電圧 3.7~5.0V
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット Seeed Studio 5日以内出荷
楽しくArduinoを学べるスターターキット
Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。
・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属
・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供
・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ
・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白)
・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属
キット内容 1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラ RoHS指令(10物質対応) 対応
SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio 5日以内出荷
様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ
SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。
SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。
SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
その他 【TXパワー】最大26dBm 感度 -125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12 入力電源 DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。 内蔵RAM DDR2 128MB アンテナ Long Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ) プロセッサー MT7628(MIPS24KEc@580MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 【アンテナ】50 Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n ストレージ 32MB イーサネット対応 RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio 5日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他 【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6 セット内容 XIAO BLE nRF52840 ×1 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MB センサー PDMマイク、6軸IMU インターフェース UART、I2C、SPI、NFC、SWD 使用CPU Nordic nRF52840(ARM Cortex-M4) 無線 Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed Studio 5日以内出荷
2次元測距レーザースキャナー
RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。
・毎秒8000回以上で距離データを測定
・360°全方向レーザー測距スキャン
・スキャンレートは2~10Hzに設定可能
・プラグ&プレイ対応
その他 【距離範囲】白い物体:0.15~6m 寸法(mm) 98.5×70×60 質量(g) 170 角度(°) 0~360 分解能 【距離】<0.5mm、【角度】<1° バッテリー なし サンプリング 【頻度】2000~2010Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 スキャンレート 1~10Hz、5.5Hz(typ) サンプリング周期(ms) 0.5
Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed Studio 5日以内出荷
DPS310を使用した高精度の気圧センサー
Grove-DPS310は、高精度の小型デジタル気圧計空気圧センサーであるインフィニオン社のDPS310を搭載した高精度の気圧センサーです。センチメートルレベルの高さの変化によって生じる気圧の変化を測定することができ、環境センシングや高度測定に非常に役立ちます。300~1200hPaの圧力範囲を±0.002hPaの精度で測定できるため、最大±2cm以内の高度変化を検出できます。Grove-DPS310を使用して、空気圧、高度、温度を測定し、独自のArduino気圧計を作成することができます。
気圧精度
±0.002hPa(または±0.02m)の圧力センサー精度、±0.06hPa(または±0.5m)の相対精度
±1hPa(または±8m)の絶対精度、0.06PaRMS(または0.01m)の圧力データ解像度
使いやすさ
Grove I2C(割り込みあり)/SPI
低消費電力オンボードのGrove I2Cまたは6ピンSPIを選択可能。
Grove I2Cポートの場合、SeeeduinoまたはArduino+ベースシールドに接続するだけで、配線もはんだ付けも不要。
用途 屋内ナビゲーション(ショッピングモールや駐車場などでの床の検出)
健康とスポーツ(正確な標高ゲインと垂直速度)
屋外ナビゲーション(GPSの起動時間と精度の向上、トンネルなどでの推測航法)
気象観測所(微気象や現地予報)
ドローン(飛行安定性と高さ制御) その他 【圧力範囲】300~1200hPa 付属品 本体、20cm Groveケーブル ×1 温度範囲(℃) -40~+85 精度 【圧力】±0.002hPa(または±0.02m)、【絶対圧力】±1hPa(または±8m)、【相対圧力】±0.06hPa(または±0.5m) 分解能 【圧力】0.06Pa インターフェース I2C、SPI 動作電圧 3.3V/5V
Raspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用1.14インチ LCDディスプレイモジュール
Raspberry Pi Picoにぴったり装着できる240×135ピクセルの1.14インチカラーLCDディスプレイです。ST7789ドライバを内蔵し、SPIバスを使用しています。
※Raspberry Pi Picoは含まれません。
・解像度240×135、IPS液晶、65K RGB、クリアでカラフルな表示効果
・最小のIOピンのみで接続可能なSPIインターフェース
・簡単に操作できるユーザーボタン2個
・開発リソース/マニュアル(Raspberry Pi Pico C/C++、MicroPython サンプル)
仕様 Raspberry Pi Pico用1.14インチLCDディスプレイモジュール、65K RGBカラー、240×135ピクセル、1.14インチLCDディスプレイモジュール(ST7789ドライバ内蔵) 寸法(mm) 52×25 表示サイズ(mm) 24.91×14.86 解像度 240×135ピクセル 運用ドライバー 【ドライバ】ST7789 パネル 【表示パネル】IPS ピクセル 0.11101×0.1035mm 動作電圧(V) 2.6~5.5 通信インターフェース 4線式SPI
Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio 5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー
3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。
・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます
・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。
・広い測定範囲:3cm~350cm。
・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。
・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm) 50×25×16 測定範囲 3cm~350cm 質量(g) 17 出力 PWM 周波数 【超音波】40kHz バッテリー なし 動作電圧 DC3.2V~5.2V コネクタ グローブ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電流(mA) 8
GROVE-I2C hub Seeed Studio 5日以内出荷
GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
Grove-温度/湿度センサ(SHT31) Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサ
センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
寸法(mm) 20×40 質量(g) 4 温度精度 ±0.3℃ バッテリー なし 動作電圧 5V/3.3V 湿度精度 ±2% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 100μA 動作温度範囲(℃) -40~+125 通信インターフェース I2C
ReSpeaker USB Mic Array v2.1 Seeed Studio 5日以内出荷
マイクアレイ音声ピックアップデバイス
ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。
・XMOSのXVF-3000を搭載
・高性能デジタルマイクロフォン ×4
・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート
・360°のピックアップパターンをサポート
・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート
・オンチップの音声アルゴリズム
・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制)
・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)
その他 【音響過負荷ポイント】120dBSPL セット内容 ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1 直径(Φmm) 77 質量(g) 43.6 出力 3.5mmオーディオジャック出力ソケット 電源 MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V 感度 -26dBFS (無指向性) マイクロホン MEMS MSM261D4030H1CPM バッテリー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 SNR値 63dB
Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景) Seeed Studio 5日以内出荷
表示構成:16文字×2行
表示モード:STN
オンボードMCU
I2Cバスインターフェース
英語と日本語のフォントをサポート
寸法(mm) 40×80×13 質量(g) 42.9 バッテリー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed Studio 5日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%)
使いやすい(Grove互換インターフェイス)
通信インターフェース: I2C/SPI
±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
その他 【気圧センシング】300 - 1100 hPa 寸法(mm) 40×20×15 質量(g) 10 精度 【気圧】±1.0 hPa 消費電力 0.4 mA インターフェース I2C and SPI バッテリー なしExclude 検知範囲 【湿度】±3%、-40~85℃ 検出精度 ±1℃ 動作電圧 5V or 3.3V ポート 【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
Grove Inventor Kit for micro:bit Seeed Studio 5日以内出荷
micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット
このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。
micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
仕様 ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャン セット内容 micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
GROVE-バイブレータ Seeed Studio 5日以内出荷
携帯電話に使われるものと同様のバイブレーターです。
実体は小型のDCモーターです。軸に偏芯したおもりがつながれていてモーターを回すだけで機械的に振動します。電源のON/OFF以外に特別な制御はいりません。
GROVE-I2C デジタル光センサー Seeed Studio 5日以内出荷
I2Cインターフェースの光センサー基板です。
センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。
Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio 5日以内出荷
Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ
空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。
インターフェース I2C、I2Cアドレス(0x40) レンジ 【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲) 解像度 濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L) 動作電圧 3.3V / 5V 安定時間(秒) 【安定時間】電源投入後:30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 10~90(結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~+60 粒子径(μm) (3チャネル)2.5 / 5 / 10
IMX219-200 8MPカメラ200°FOV Seeed Studio 5日以内出荷
200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・200°の広いFOV(視野角)
その他 【EFL】0.9mm サイズ 【CMOS】1/4インチ ねじれ <18.6% 分解能 3280×2464 視野 【対角(FOV)】200度 焦点距離(mm) 0.87 レンズ構成 1G4P+IR フォーカス 固定 絞り 2.0F RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ 【感光性】IMX219(ソニー) ピクセル 8メガ、1.12μm×1.12μm
Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート) Seeed Studio 5日以内出荷
Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン
I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。
8 Grove I2C ポート
同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする
動作電圧:3.3V / 5V
GROVE-7セグメント4桁ディスプレイ Seeed Studio 5日以内出荷
シリアルインターフェースの7セグメントLEDモジュールです。
専用IC、TM1637を使用しクロック、データーの2本の信号線とVCC、GNDだけで接続できます。
GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio 5日以内出荷
GROVEシステムのデジタル温度・湿度センサの上位機種です。
センサーはAM2302を使用しています。5% - 99%RHの湿度を±2%RHの確度と±0.1%RHの分解能で検知できます。また温度センサーも備えており-40~80 ℃の範囲で確度±0.5℃、分解能0.1℃の検知ができます。インターフェースはAM2302独自仕様の1線式シリアル通信です。詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります PLC パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ