産業用PC用品 (7) 電子部品(オンボード) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: Raspberry Piすべて解除
シングルボードコンピュータ Raspberry Pi 当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途 教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5 / 16GB Raspberry Pi 欠品中
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途 教育用、電子工作、組み込み機器用途 仕様 SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0 品名 Raspberry Pi 5 16GB モデル 出力 ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 内蔵RAM LPDDR4X-4267 16GB Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド ストレージ microSDメモリーカード SDR104モード対応 イーサネット対応 最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要) ボタン仕様 電源:STATランプ(発光色:赤/緑) USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ
Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。
Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
仕様 RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタ セット内容 基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス) 電源電圧 3.3V
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi 5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico
Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。
Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。
MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。
・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用)
・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB
・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応
・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能
・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能
・多機能GPIOピン ×26
・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16
・正確なクロックとタイマーを搭載
・温度センサーを搭載
・高速な浮動小数点ライブラリを搭載
・プログラマブルI/O(PIO)×8
・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm
・重さ:6g
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様 ●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度 2040年1月まで供給可能 使用CPU デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz ROM 4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード
Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。
超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。
Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様 PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応) その他 【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3 寸法(mm) 21×51.3×3.9 電源 1.8V~5.5V インターフェース USB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1 メモリー 【Flashメモリ】2MB Quad-SPI 使用CPU デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz 通信機能 SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3 内蔵RAM 256KB SRAM タイマー タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1) I/O電源電圧(V) 3.3
Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi 5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W
Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。
RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。
CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
その他 【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12 モジュール 【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2) 外形寸法(mm) 21×51 インターフェース GPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD) メモリー 520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ 使用CPU デュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz 動作温度範囲(℃) -20~+85 入力電圧 1.8V~5.5V
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン
Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他 【MCU】RP2350 寸法(mm) 21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー) 質量(g) 約3 電源 1.8V~5.5V インターフェース 【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1 メモリー 520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ 接触抵抗(mΩ) ~20 使用CPU デュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz 電流容量 3A 動作温度範囲(℃) -20~+85(+70以下を推奨) I/O電源電圧(V) 3.3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~