制御機器 :「B-14」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
509 税込560
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下) 材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)黄銅 総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて) 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて) 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
1個
39 税込43
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
199 税込219
31日以内出荷

種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
1個
33 税込36
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。 300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。 熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約120 保護構造IP65 測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方 再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方 出力インピーダンス(Ω)1~4k 測定波長(μm)6.5~14.0 応答速度63%応答にて約300ms 耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 許容相対湿度(%)35~85 動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと) 許容電圧範囲電源電圧の90~110% 受光素子サーモパイル ドリフト温度/±0.4℃/℃以下
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造
材質SUS304
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 ピッチ(mm)(光軸)20 保護構造IP65(IEC60529) 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)アルミ 接続設定ツールの接続→機能設定:不可 材質(キャップ)ABS樹脂、PBT 応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 延長コード(m)最大30 電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1) 耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 光源(発光波長)赤外LED 安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920) 出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻 その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路出力負荷短絡保護 耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) 干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3) テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下 光源(発光波長)赤外LED 耐電圧(V)AC1000、50/60Hz 立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
1個ほか
70,980 税込78,078
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと) 保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) ケース色ブラック(N1.5) 停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8 質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) シリーズH3RN 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:1k 静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊) セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回 ターミナルタイプソケット 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5 耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合 EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V)1k(電源端子間) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて) 材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
1個
779 税込857
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

omron(オムロン)G6B-1114P-US DC12
長さ(mm)21 高さ(mm)10 取付方式基板実装 奥行(mm)10 接点構成SPST 接点材質 コイル抵抗(Ω)720 コイル電圧(V)12dc アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 最大スイッチング電源(DC W)150 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 ラッチなし
1個
499 税込549
翌々日出荷


1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
1個
189 税込208
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります