接続・省配線(制御機器) (43) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (36) 電子部品(オンボード) (57) 検出・センサ (252) 制御機器・PLC・リレー (20) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) 通信(制御機器) (10) 電源(制御機器) (3) 冷却(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 80日以内出荷
タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 表面処理 コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 鋼 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ) PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考 芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル) (ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 ケーブル なし 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 鋼 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート) omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
仕様 ●色(ケーブル):ライトブルー 種類 イーサネット用 極数 4 保護構造 M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V) DC30 定格電流(A) 3 コネクタ形状 片側コネクタ(M12プラグ) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 使用周囲温度(℃) -25~70 接触抵抗(mΩ) 40以下 保存温度範囲(℃) -25~70 メッキ 金めっき ケーブル引出方向 ストレート 耐電圧(V/min) AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類 標準ケーブル
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 1.5 引張強度 組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲 20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 103 以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) リン青銅 ケーブル保持力(N/15s) 外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min) コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具) 黄銅 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
耐電圧(V/min) AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2 omron(オムロン) 当日出荷 から 98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 使用湿度範囲 20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 103 以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 耐電圧(V/min) AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PA樹脂(UL94V-O) 材質(固定具) 黄銅 挿抜耐久(回) 200以上
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 omron(オムロン) 翌々日出荷 から 66日以内出荷
使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC60529) 使用湿度範囲 20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) [コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PA樹脂(UL94V-O) 挿抜耐久(回) 200 表面処理(コンタクト) 金めっき 表面処理(固定具) 銅合金
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2602 アズワン品番 65-7353-26
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-2557 アズワン品番 65-7356-64
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2630 アズワン品番 65-7352-25
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2523 アズワン品番 65-7353-08
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン) 翌日出荷 から 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 材質 真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC) 長さ(mm) 47.1 幅(mm) 21 サイズ M12 質量(g) 約70(梱包状態) ボディサイズ 標準 保護構造 コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69K コード長さ(m) 2 接続方式 コード引き出し、ケーブル 標準検出物体(mm) 鉄21×21×1 検出距離(mm) 7±10% 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ センサー 技術:誘導 電源電圧(V) DC 10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm) 0~5.6 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 極性 無極性 最大応答周波数(kHz) 350 シールド シールドタイプ 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の15%以下 ねじの呼び M12×1 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V) 5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 実装タイプ 埋込型 最大DC電圧(V) 30 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~