モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (4) 接続・省配線(制御機器) (19) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (39) 電子部品(オンボード) (25) 検出・センサ (134) 制御機器・PLC・リレー (59) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (15) 通信(制御機器) (25) 電源(制御機器) (13) 冷却(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様 バッテリユーザー側で交換 付属品 モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg) 3.2 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V) (商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A) 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×123.5×86.5 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(ファンなし) 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形 (商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース (USB)Bコネクタ 相数 単相 使用温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 充電時間(時間) 12 入力電圧許容範囲(V) AC86±4~114±4V 波形歪 - 起動電圧範囲(V) AC86±4~114±4V 入力保護容量(A) 13 バッテリー数 1 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 切替時間 10ms以内 電池寿命(年) 4~5 ゴム足(mm) 5.8 線数 2線
ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2T omron(オムロン) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103 以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.433テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
ディップスイッチ A6T omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 86日以内出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質(本体) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト) 接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 表面処理(コンタクト) 接続部:金メッキ(0.15μm)
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃) 動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン) 当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。
従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。
さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様 サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上) 対応機種 ・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N- 接続方法 ・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300W omron(オムロン) 翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm 消費電力(W) 10W/20W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3 本体質量(kg) 3.2kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 バッテリ動作時:矩形波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% 充電時間 12 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型/縦(壁掛け) 安全規格 VCCI B種 バックアップ時間 3分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大500/300 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W omron(オムロン) 翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm 消費電力(W) 10W/20W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3 本体質量(kg) 3.2kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 バッテリ動作時:矩形波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% 充電時間 12 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型/縦(壁掛け) 安全規格 VCCI B種 バックアップ時間 5分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大350/210 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品 取りつけ金具(形E39-L143) 制御出力 オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式 応答時間 動作・復帰:各200μs以下 消費電力(mW) 960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下) 曲げ半径(mm) 1 光色 赤 光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオード(625nm)
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25 ユニット電源電圧 不要(通信コネクタより供給)
フッ素製漏液検知器 omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
材質 絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316 質量(kg) 約0.016(1m) 使用周囲温度(℃) -50~200
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン) 当日出荷 から 71日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g) 約80(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP40 材質(ケース) ABS 制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
マグネット基台アンテナ omron(オムロン) 当日出荷
保護構造 IP65 ケーブル長(m) 2.5 周波数 全周波数対応 アズワン品番 64-9677-20
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
材質 感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC) 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS 電源電圧(V) DC10~30リップル(p-p)10%含む 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ) メタクリル樹脂(PMMA) 消費電力(mW) 720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 表示灯 入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 624 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms) 動作・復帰:各0.5以下
距離設定形光電センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。
E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式 三角測距 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色レーザー
距離設定形光電センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。
中継端子台ターミナル不要。
回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g) 300以下 定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源消費電流(mA) 45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V) DC11~DC25(通信コネクタから供給)
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット) 黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。
入力機器用電源配線不要。
高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A)
センサなど入力機器用の電源配線が不要。
I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造 IP67 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) 丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 100 通信コネクタ強度(N) 30 通信用コネクタ M12
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 5,168 ¥ 4,698 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980