絞り込み
ブランド
  • メルコテクノレックス
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,222)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,875)
  • Panasonic(パナソニック)(7,437)
  • AMPHENOL(5,751)
  • VISHAY(5,263)
  • フエニックス・コンタクト(4,377)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,055)
  • 日本モレックス(molex)(3,686)
  • SIEMENS(3,392)
  • omron(オムロン)(3,360)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,876)
  • シュナイダーエレクトリック(2,790)
  • KEMET(2,616)
  • BOURNS(2,125)
  • MICROCHIP(2,100)
  • onsemi(2,081)
  • SAMTEC(2,063)
  • IDEC(和泉電気)(2,011)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
DCファンモータ(12V 60mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 60mm角)メルコテクノレックス
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
DCファンモータ(24V 60mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 60mm角)メルコテクノレックス
1個
欠品中
低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 40mm角)メルコテクノレックス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
DCファンモータ(24V 90mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 90mm角)メルコテクノレックス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.19センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))40回転速度3500min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.82静圧(Pa)74.4
DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(5V 40mm角)メルコテクノレックス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
DCファンモータ(12V 90mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 90mm角)メルコテクノレックス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 40mm角)メルコテクノレックス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器