絞り込み
ブランド
  • TOKIN
  • モノタロウ(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,785)
  • RS PRO(3,906)
  • omron(オムロン)(2,847)
  • IDEC(和泉電気)(1,936)
  • Panasonic(パナソニック)(1,816)
  • VISHAY(1,752)
  • AMPHENOL(1,102)
  • シュナイダーエレクトリック(1,047)
  • 日本モレックス(molex)(987)
  • フエニックス・コンタクト(941)
  • エスコ(926)
  • 三菱電機(901)
  • ハーティング(899)
  • 河村電器産業(858)
  • 富士電機(819)
  • BOURNS(698)
  • MICROCHIP(666)
  • azbil(旧:山武)(657)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(637)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F TOKINスーパーキャパシタ 5.5V 0.47FTOKIN
569税込626
1個
5日以内出荷
NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。
用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
SNコイル TOKINSNコイルTOKIN
299税込329
1個
5日以内出荷
寸法L1(mm)20(±2)寸法L2(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージトロイダル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器