絞り込み
ブランド
  • 大和電業
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(13,992)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,651)
  • Panasonic(パナソニック)(7,413)
  • AMPHENOL(5,690)
  • VISHAY(5,121)
  • フエニックス・コンタクト(4,255)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,663)
  • SIEMENS(3,379)
  • omron(オムロン)(3,291)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,836)
  • シュナイダーエレクトリック(2,696)
  • KEMET(2,525)
  • BOURNS(2,088)
  • MICROCHIP(2,074)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,038)
  • IDEC(和泉電気)(2,025)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターロックプラグ 大和電業インターロックプラグ大和電業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)570定格600V, 30A (Min24V, 10mA)取付板厚(mm)4.5端子配線:2×M4
取付ブラケット 大和電業取付ブラケット大和電業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき端子配線:2×M4
スパークケンチャー 大和電業スパークケンチャー大和電業
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
一般に接点で誘導負荷を開閉する場合、急激な電流の変化(dv/dt)によって誘起電圧が発生し接点を消耗させたり、ノイズとして電子回路などの誤動作の原因となります。スパークケンチャーは誘導性負荷から発生する電磁エネルギーを吸収し接点間放電を防ぎ、接点保護と電磁波の発生を阻止することができます。
静電容量(μF)0.3
工業用多極コネクタ 大和電業工業用多極コネクタ大和電業
8,898税込9,788
1個
20日以内出荷
ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。専用圧着工具が必要です。防水型、上記は標準セットの寸法です。
材質外箱:アルミ合金ダイカスト適合電線(mm2)2.52以下 アース端子式
特殊用途ILP 大和電業特殊用途ILP大和電業
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。NSPタイプのRNSP-11Mもあります。
取付把手:ボルト、ナット質量(g)260定格250V, 15A (Min24V, 5mA)端子配線:半田付け
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
6,098税込6,708
1個
翌日出荷
SPTシリーズのスタンダードです。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-11-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)210定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
小型ILP 大和電業小型ILP大和電業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。
取付把手:ボルト、E型リング質量(g)190定格250V, 10A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm端子配線:2×M3
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
シールパッキン 大和電業シールパッキン大和電業
36税込40
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム
安全プラグ用ターミナルBOX 大和電業安全プラグ用ターミナルBOX大和電業
589税込648
1個
4日以内出荷
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
安全プラグ用ソケット 大和電業安全プラグ用ソケット大和電業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
安全プラグ用プラグ 大和電業安全プラグ用プラグ大和電業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
スパークケンチャー 大和電業スパークケンチャー大和電業
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷から15日以内出荷
フィルター 大和電業フィルター大和電業
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器