絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,042)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,715)
  • Panasonic(パナソニック)(7,410)
  • AMPHENOL(5,700)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,262)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,665)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,775)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,053)
  • onsemi(2,053)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han E ハーティングリムーバル工具 Han Eハーティング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
7,998税込8,798特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han D ハーティングリムーバル工具 Han Dハーティング
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Han E型スクリューターミナル ハーティングHan E型スクリューターミナルハーティング
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティングHan ハウジングバルクヘッドマウンティングハーティング
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
3,790税込4,169特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
Han DD型コネクタ ハーティングHan DD型コネクタハーティング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電圧250V定格電流(A)10
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
4,198税込4,618特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティングオープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)ハーティング(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
リムーバル工具 Han C ハーティングリムーバル工具 Han Cハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
Han コーディングシステム ハーティングHan コーディングシステムハーティング
4,898税込5,388
1袋(50個)
当日出荷
コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
579税込637
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 コンタクト ハーティングM12 コンタクトハーティング
9,798税込10,778
1袋(100個)
当日出荷
タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
5,998税込6,598
1個
当日出荷
その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズハーティング
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ ハーティングHarting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじハーティング
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6ハーティング
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han D(replacement-tip) ハーティングリムーバル工具 Han D(replacement-tip)ハーティング
279税込307
1個
欠品中
適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
インサーション工具 Han D ハーティングインサーション工具 Han Dハーティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
Han フードトップエントリー ハーティングHan フードトップエントリーハーティング
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Han EE型コネクタ ハーティングHan EE型コネクタハーティング
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 Bハーティング
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 Aハーティング
1,708税込1,879特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティングハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locatorハーティング
139,800税込153,780
1個
当日出荷
適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Hanハウジングバルクヘッドマウント ハーティングHanハウジングバルクヘッドマウントハーティング
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応
Han フードサイドエントリー ハーティングHan フードサイドエントリーハーティング
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Han D型コネクタ ハーティングHan D型コネクタハーティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Qハーティング
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器