電子部品(オンボード) (51) 検出・センサ (1) 電源(制御機器) (14) カテゴリ: 制御機器ブランド: BOURNSすべて解除
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNS 7日以内出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様 インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNS 翌々日出荷
定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.8A, 10 x 11.1 x 4.8mm, SDR1105-101KL BOURNS ¥ 54,980税込 ¥ 60,478
1セット(800個)
7日以内出荷
SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様 インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M BOURNS ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 17℃SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y BOURNS ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(600個)
7日以内出荷
E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様 インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.8A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-4R7ML BOURNS 7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 34MHz最小品質ファクター = 20℃E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML BOURNS ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(400個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.45A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmシールド = あり許容差 = 5%シリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 30Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
Bourns 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 1.8A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-1R5M BOURNS ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 2012長さ = 2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 108mΩシリーズ = SRN2012コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 90MHz最小品質ファクター = 12℃SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210 BOURNS 7日以内出荷
動作電流 = 0.4A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.4Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = MF-USMFmmMF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 60V 0.9A BOURNS 7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様 動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A) 最大40 定格電圧(V) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS ¥ 73,980税込 ¥ 81,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7013-09
巻線インダクタ 面実装 1.8 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS 7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-6985-72
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8Y BOURNS 7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 μH最大直流電流 = 3.7Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト動作温度 Min = -40℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL BOURNS 7日以内出荷
SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 270 μH, 320mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-271KL BOURNS 7日以内出荷
インダクタンス = 270 μH最大直流電流 = 320mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 1.88Ωシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A BOURNS 7日以内出荷
仕様 動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材 電流(A) 最大40 定格電圧(V) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2 BOURNS 7日以内出荷
定格電流 = 500mA定格電圧 = 50V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃抵抗 = 175mΩUL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNS 7日以内出荷
動作電流 = 3.7A定格電圧 = 33V動作時間 = 2.5s保持電流 = 1.85A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.045Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS 7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-6982-51
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.8A, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-100ML BOURNS ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応) 対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm BOURNS ¥ 4,198税込 ¥ 4,618
1セット(1000個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様 パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.8A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-330KL BOURNS ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2M BOURNS ¥ 55,980税込 ¥ 61,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 90MHz最小品質ファクター = 15℃AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2 BOURNS 7日以内出荷
定格電流 = 5A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = SF-0603S℃抵抗 = 9mΩUL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7013-23
Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A BOURNS 7日以内出荷
仕様 最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ