絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Qlight(32)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • TDKラムダ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • SIEMENS(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • 富士電機(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • DIALIGHT(1)
  • INFINEON(1)
  • RS PRO(1)
  • DiodesZetex(1)
  • e2s(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
  • 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「B24L」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L

    BOURNS
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 51AAD-B24-A15L BOURNS

    51AAD-B24-A15L

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1J-B24-AC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-AC0024L

    BOURNS
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • PCW1J-B24-KAB502L BOURNS

    PCW1J-B24-KAB502L

    BOURNS
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCW1J-B24-KAB103L BOURNS

    PCW1J-B24-KAB103L

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:6 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト ECW0J-B24-AC0006L BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:6 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト ECW0J-B24-AC0006L

    BOURNS
    29,980税込32,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    デジタル接触式エンコーダ. 2ビットグレーコード、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90 °先行 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 長寿命、200000回転 機械的連続回転 水平取り付けブラケットは別売り
    仕様パルス数 = 6シャフトスタイル = スロット付きプレーン軸径 = 6.35 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 19mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 120rpm取り付け穴径 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:128 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト EAW0J-B24-AE0128L BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:128 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト EAW0J-B24-AE0128L

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    パルス数 = 128。シャフトスタイル = スロット付きプレーン。軸径 = 6.35 mm。エンコーダ読み出し = アブソリュート。エンコーダ信号 = デジタル。シャフト長さ = 19.05mm。インデックス出力 = ノンインデックス。最大動作速度 = 120rpm。取り付け穴径 = 9mm。アブソリュート接触式エンコーダ. 8ビットグレーコード、128の絶対位置に対応 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 頑丈な構造 機械的連続回転 回転寿命: 50000回転 水平取り付けブラケットは別売り 出力コードの真理値表については、データシートを参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 10kΩ

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    12.5 mm 51シリーズ. リニアテーパー PC基板とブッシュ取り付け まとめることが可能 金属ブッシュ及びシャフト 密閉による基板洗浄
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.75W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.75W

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W

    BOURNS
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = フラットシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 100kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 100kΩ

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1セット(45個)
    7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

60b24l特集
おすすめ人気ランキング
制御機器