制御機器 :「インパクト」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
SEH社製のオプション。IPv6環境で使う場合、IPアドレス設定はSEH社のツールが必要です。 EpsonNet PrintのIPアドレス自動追従機能はご利用いただけませんので、ご注意ください。
仕様●対応プロトコル:TCP/IP●インターフェース:エプソン・プリンタ専用拡張ネットワークインタフェースボード●LANポートタイプ:100Base-TX/10Base-T●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210127●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-21
1本
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-9829
材質特殊工具鋼
全長(mm)40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-5075
材質特殊工具鋼
全長(mm)40
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-5058
材質特殊工具鋼
全長(mm)40
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に
適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)
全長(mm)240
質量(g)1825
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に
適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)
全長(mm)240
質量(g)1825
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
構造標準形(IP20)
周波数許容変動5~-5%
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野コンパクト形
開発系列2シリーズ
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
RS Pro Nyloc ナット、 M45X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M35X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M65X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M60X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M55X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M40X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M25X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M50X1.5MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro Nyloc ナット、 M85X2MM RS Pro ナイロックナットのご紹介です。高品質で頑丈なロックナットで、ナットが緩まないようにナイロンインサートが組み込まれています。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングなどの円筒シャフトに固定し、ベアリングアダプタスリーブの取り付けと取り外しを補助するために最適です。RS Pro ナイロックナットは、ベアリングの固定に最適なソリューションで、ベアリングの配置と設置を簡素化するのに役立つさまざまな用途に適しています。高品質設計により、安定した固定が可能です。溝の間隔が均等で、フック又はインパクトスパナに対応し、必要なトルクを得られます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 一体型ナイロン製インサートにより、締め付け力が強化されていると同時に、ナットの緩みを防止します ベアリングなどの部品の固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます フックやインパクトスパナに対応する等間隔の溝 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ナイロンねじロックナットは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されています。ロックナットにより、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態及び動作可能な状態に保たれ、性能と信頼性が向上します。ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャと併用すると、セキュリティが強化されます。以下のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 ロックナットの代わりにナイロックナットを使用するのはなぜですか. 一体型ナイロンインサート付きロックナットは、部品を締め付けるときにより強固に結合するために役立ち、激しい振動が発生する過酷な用途に最適です。トルクがかかると、ナイロン製インサートがねじ山と結合して、締め付け部が強化されます。 ロックナットはどのように締め付けるのですか. シンプルで頑丈な設計の RS Pro ナイロックナットは、手で簡単に取り付けることができるため、非常にコスト効果が高くなっています。また、外側に等間隔の溝があり、フック / インパクトスパナを使用することで、より大きなトルクを得ることができます。
仕様タイプ = ナイロンインサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Blueカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter Worldについて = リサイクル素材
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 認証 = FSC Certified
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Silverカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter Worldについて = リサイクル素材
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Greenカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Yellowカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x OTGSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 2.3 → 3.6 V寸法 = 35.6 x 7.5 x 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 50MHzRAMサイズ = 256 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 2ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = M4K、MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 5プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
コンパクト設計
工数削減に貢献
35mmレール取付
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3×6/M3.5×8
使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)2000
定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)
定格絶縁電圧(V)250
締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39
適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2
相対湿度45~85%
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形
フレーム(AF)50
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。
シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。
また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。
インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数2極単投
端子形状タブ端子
スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -
仕様作動力:3.92~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)
寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。