制御機器 :「バーコードリーダー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。
種別オプション品
1個
5,898 税込6,488
81日以内出荷

高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
保護構造IEC60529規格 IP54
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7888 アズワン品番65-7274-74
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960●コード番号:214-7963 アズワン品番65-7279-51
1個
589,800 税込648,780
7日以内出荷

omron(オムロン)バーコードリーダー
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:2592 X 1944●コード番号:214-7966 アズワン品番65-7269-21
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアバーコードリーダー
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7894 アズワン品番65-7275-65
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアバーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデル
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm アズワン品番65-7274-05
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアバーコードリーダー
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:40 → 150mm●コード番号:215-7897 アズワン品番65-7273-95
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷




仕様接続タイプ = ワイヤレス読取り距離 = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様接続タイプ = ワイヤレス読取り距離 = 39mmリーダースタイル = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックバーコードリーダー 1袋 25個入
Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
仕様●接続タイプ:ワイヤレス●読取り距離:40mm アズワン品番65-7333-33
1袋(25個)
24,980 税込27,478
欠品中

Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
仕様接続タイプ = ワイヤレス読取り距離 = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様プロダクトタイプ:Barcode Scanner 、 スキャンテクノロジ:CCD 、 最大スキャン距離:1インチ 、 最大スキャンレート:45scans/s 、 重量:600g 、 高さ:80mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 Wasp Nest CCDスイート. WaspNest Suiteは、家庭やSOHO用に設計された完全なバーコードスターターソリューションです。 このバリューパックスイートには、バーコードの読み取り用バーコードスキャナ、バーコードの作成用バーコードラベルソフトウェア、在庫追跡と資産管理を簡素化するためのソフトウェアの追跡が含まれています。 基本的な在庫追跡及び資産追跡機能のほかに、WaspNestはフルバージョンのWaspLabelerを装備しているため、資産タグやバーコードラベルの作成や印刷が数分で行えます。. WaspLabelerバーコードラベルソフトウェア 在庫追跡 アセット追跡. Wasp WCS3900 CCD LRバーコードスキャナ Wasp WCS3900バーコードスキャナシリーズは、Wasp製品ラインで最も人気の高いCCDバーコードスキャンデバイスです。 耐久性を重視して製造されており、扱いやすいように人間工学に基づいた設計を採用しています。 WCS3900は、USB又はPS/2を介してキーボードウェッジに簡単に接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ A, オス ケーブルマウント 2040305-1
エコ商品
オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1箱 88個入
TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250 アズワン品番65-7638-99
1箱(88個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ A, メス スルーホール実装 292303-1
エコ商品
オス/メス メス。USBタイプ A。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)SiO-X3
エコ商品
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点 入力16点 通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダ コネクタe-CON RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアmicroSD
1個
54,660 税込60,126
当日出荷

EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
ポート数1ポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2 入力電源9~36 VDC
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBDB-9 コネクタBジェンダーオス バス仕様RS232 USB規格USB 2.0
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ケーブル長(m)0.2 種類バーコードリーダケーブル シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB 2.0 高速 UART ケーブルは、あらゆる USB 信号及びプロトコルを処理する FTDI の FT232H USB-UART インターフェース IC デバイスを搭載しています。このケーブルを使用すると、 3.3 V デジタルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 このケーブルには、 FT232H を使用した小型の内部電子回路基板が含まれており、ケーブルの USB コネクタ端に組み込まれています。単極、レセプタブス 10 エンドコネクタが付いています。特長と利点受信バッファタイムアウト調整可能 非同期UARTデータ転送速度: 12 Mbaud フルアシストハードウェア又は X-On / X-Off ソフトウェアハンドシェイク 低動作及びUSBサスペンド電流 USB帯域の消費量を低減 VCC 上の最大出力は 450 mA @ 5 V dc です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C データスループットが高い場合は、 1 KB の受信バッファと送信バッファ USBサスペンド及びレジュームに対応 長さ 1.8 m の 10 芯ケーブルです 送受信 LED UART インターフェイスで 7 又は 8 データビット、 1 又は 2 ストップビット、奇数 / 偶数 / マーク / スペースパリティとパリティなしをサポートします UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタは、 USB ホスト又はハブに直接接続するために使用します用途電子システム USB インターフェース用のプロトタイピングプラットフォームです USB を既存のデバイスに Rapid に統合 TOP Box PC-USB インターフェイスを設定します 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB バーコードリーダー USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB 産業用制御 USB 計装 USB 医療用途 USB-RS232 / RS422 / RS485 コンバータ USB ワイヤレスモデム認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XGCS49LB201 アンテナ
エコ商品
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様検出タイプ = RFIDクレードル接続タイプ = ワイヤレス長さ = 40mm幅 = 40mm奥行き = 39.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様アクセサリタイプ = Address Config Badge使用用途 = 無線識別システム
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XGCS490B201 アンテナ
エコ商品
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様検出タイプ = RFIDクレードル接続タイプ = ワイヤレス長さ = 40mm幅 = 40mm奥行き = 39.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷


仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:BNC●実装タイプ:表面実装●ピン数:1●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:24.77mm●高さ:26.16mm●極性:逆向き●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350~1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
51,990 税込57,189
7日以内出荷

1セット(10個)ほか
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります