カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(128)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(19)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(355)
        • 検出・センサ(117)
        • 報知器(4)
        • 電源(制御機器)(31)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「円筒」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
3.5mmモノラル中継ジャック マル信無線電機3.5mmモノラル中継ジャックマル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。 通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。
仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサ形状バレル形
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5%日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.7mm高さ = 22.7mm寸法 = 28.2 x 21.7 x 22.7mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
Nova コンデンサキット アルミ電解コンデンサ NOVANova コンデンサキット アルミ電解コンデンサNOVA
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
仕様●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%KEMET
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
1,998税込2,198特価
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子VISHAY
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式シャーシーマウント
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
3.5Φモノラルプラグ 黒 シンワエレクトリック3.5Φモノラルプラグ 黒シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質プラスチックタイプモノラル極数2極形式ストレートプラグ3.5mmプラグキャップ円筒
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24Vbitstrong
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用ブラック入力電圧(V)100-240入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150定格出力電圧(DC V)24
ACアダプター ACケーブル別売り 12V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12Vbitstrong
6,998税込7,698
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60極性センタープラス定格出力電圧(DC V)12関連資料総合カタログ(0.62MB)プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
リードスイッチ Assemtech Assemtechリードスイッチ AssemtechAssemtech(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
プッシュソレノイド 新電元プッシュソレノイド新電元
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオプラグ LINKMAN3.5mmステレオプラグLINKMAN
259税込285
1個
当日出荷
ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチックアズワン品番67-0404-92
ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5%KEMET
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)などRoHS指令(10物質対応)対応
貼るタッチスイッチ丸 ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式直径(Φmm)23高さ(mm)10出力オープンコレクタ(30mA程度まで)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)3~12
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
849税込934特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所車載用LED警告灯/シングルビーコン日恵製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24形状流線形光源LED使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)970
管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%KEMET(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3VISHAY
839税込923
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業ニコUFO 常時点灯タイプ日動工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
リードスイッチ RS Pro RS PROリードスイッチ RS ProRS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 近接極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NOターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 1 A最大AC電圧 = 90V最大DC電圧 = 90Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 25.5mm長さ = 25.5mm動作温度 Max = +85℃最適なアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1710 536-1710 と ; 536-1726 536-1726 を参照. 4 mm径のセンサ. 相互接続ケーブルを装着した小型モジュール 用途: 位置 / リミットスイッチ、終端位置検出、機械保全 / 制御 N/O磁石なしRoHS指令(10物質対応)対応
Micronel 軸流ファン MICRONELMicronel 軸流ファンMICRONEL
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
9,598税込10,558
1袋(10個)
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Nova コンデンサキット アルミニウム NOVANova コンデンサキット アルミニウムNOVA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器