カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(22)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(39)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(30)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(131)
        • 検出・センサ(65)
        • 制御機器・PLC・リレー(27)
        • 通信(制御機器)(24)
        • 電源(制御機器)(18)
        • 冷却(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「T16」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEAT-6600-T16 BROADCOM

    AEAT-6600-T16

    BROADCOM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015) スタッフ

    小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)

    スタッフ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 小型なサイズな為、小型端末への搭載も可能となります。グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2.4GHz帯に対応しています。4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSなど多様な用途に適用可能です。 長さを77mmに抑えることで、800-900MHz帯の一部の性能を犠牲にしつつも小型化を実現しています。
    用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに小型基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)77×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690[]ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T16-062-1015
  • 62GB-56T16-26SN AMPHENOL

    62GB-56T16-26SN

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    極数26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022) スタッフ

    小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)

    スタッフ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。 GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。
    形式単一型1/2λダイポールアンテナコネクタU.FLケーブル長(mm)130適合温度(℃)-40~+90基板寸法(mm)77×20RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3適合周波数814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz防水非防水認証マーク技適番号:T16-062-1022
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機

    電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

    富士電機(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
  • 平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)

    平衡入力トランス

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
    質量(g)約30寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)
  • ダウントランス 大阪高波

    ダウントランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源用ダウントランス。
  • DT 電話端子盤用工具 日東工業

    DT 電話端子盤用工具

    日東工業
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • ハトメ MAC8(マックエイト)

    ハトメ

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • クランプ式通電検知モジュール ユーアールディ

    クランプ式通電検知モジュール

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
    仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0質量(g)75構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度(動作)設定電流±5%使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
  • パワートランス 橋本電気(SANSUI)

    パワートランス

    橋本電気(SANSUI)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型

    azbil(旧:山武)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡専用プラグ2列タイプ XG8T Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ2列タイプ XG8T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    T型カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。 カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。 内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。 コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーション

    SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GOT1000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 保護シート

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20
  • Adaptive ペルチェモジュール Adaptive

    Adaptive ペルチェモジュール

    Adaptive(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業

    耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃・耐衝撃
  • センサブラケット クサビ取付ベースT 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースT

    岩田製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    1,098税込1,208
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
  • スタッド式端子台 ST-16 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-16

    東洋技研
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM16適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240/400/600
  • シース熱電対 林電工

    シース熱電対

    林電工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
    規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル

    三菱電機システムサービス
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    適合RS-422変換ケーブルケーブル長(m)0.2
  • 角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタB形ハウジング

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ezt116特集
おすすめ人気ランキング
制御機器