絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大風量(m3/min)
  • 2.3
  • 0~3.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(12)
  • 3.8(3)
  • 8(2)
  • 8.7(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.2(1)
  • 16(6)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 40(4)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 5.6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • CUSTOM KOBO(1)
  • E-Value(1)
  • EARTH MAN(1)
CUSTOM KOBO・E-Value・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーアップブロアー CUSTOM KOBO

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO(58件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
    用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
  • ハンディブロワー E-Value

    ハンディブロワー

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
    用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル回転数(min-1[r.p.m])3500~13000絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30真空度(kPa[mm水柱])480
  • 風量調節ブロワ EARTH MAN

    風量調節ブロワ

    EARTH MAN
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
集塵/ブロワ