絞り込み
電源(V)
- 5(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 18(2)
電流(A)
- 3
- 1.66(1)
- 2.2(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 5.5(2)
- 5.6(1)
- 5.8(3)
- 6.3(1)
- 6.6(3)
- 7(2)
- 10.3(2)
- 10.7(1)
- 11(6)
- 12(3)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- 日東工器(1)

充電式ブロワ― 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
バッテリーダスター
日東工器¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。 フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。用途コンプレッサ専用電流(A)3(最大)バッテリー電圧(V)DC18