輝夜 LEDバルーンライト210W和コーポレーション当日出荷から3日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
輝夜 LEDバルーンライト500W和コーポレーション3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト960W和コーポレーション3日以内出荷
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。
優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。
優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP55特殊用途防水、防塵消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB芯数2芯・3芯兼用保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車和コーポレーション3日以内出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応