絞り込み
口金
  • BA9S(1)
  • E12(1)
  • G4(2)
  • PG22(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(3)
電圧(V)
  • 6
  • 6.3(12)
  • 8(8)
  • 12(87)
  • 18(11)
  • 24(56)
  • 28(9)
  • 30(24)
  • 35(9)
  • 85(9)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(583)
  • 100~240(25)
  • 100~242(19)
  • 110(310)
  • 120(13)
  • 130(14)
  • 200(29)
  • 220(37)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • エスコ(1)
  • 旭光電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4OSRAM(オスラム)
9,998税込10,998
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22OSRAM(オスラム)
14,980税込16,478
1箱(2個)
5日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
電球