絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(452)
  • 旭光電機工業(356)
  • ELPA(253)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
  • 岩崎電気(143)
  • エスコ(129)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(34)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • 東芝ライテック(29)
  • ウシオライティング(28)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • 光商事(26)
  • オスラム(23)
  • STE(エス・ティー・イー)(22)
  • フィリップス(21)
  • OSRAM(21)
口金
  • E11(5)
  • E12(4)
  • E14(1)
  • E17(18)
  • E26(28)
  • E39(2)
  • G4(1)
  • G9(1)
  • GU5.3(1)
  • GX24q-3(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(15)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
電球形状
ハロゲン球(3)
電球形状
ビーム球(1)
電球形状
ボール球(5)
電球形状
ミニクリプトン球(6)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 100(43)
  • 100~240(2)
消費電力(W)
  • 5未満(26)
  • 5~10未満(26)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 100~200未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・100~200未満
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(1)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼白色(13)
  • 光色電球色(35)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・昼白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM東京メタル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ東京メタル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から10日以内出荷
調光器具対応、口金E26タイプ
口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LED電球・シルバーランプ 東京メタルLED電球・シルバーランプ東京メタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
ハロピン型LED 東京メタルハロピン型LED東京メタル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
25W相当のLEDランプです。
材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80
ビームランプ型LED 東京メタルビームランプ型LED東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタルLEDフィラメント シャンデリア球型東京メタル(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ 東京メタル白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷から18日以内出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ東京メタル
1,398税込1,538
1台
17日以内出荷
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ 東京メタルコンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ東京メタル
2,498税込2,748
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
LEDハロゲン型電球 東京メタルLEDハロゲン型電球東京メタル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LED
ミニクリプトンランプ 東京メタルミニクリプトンランプ東京メタル
398税込438
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67質量(g)12定格電圧(V)AC100口金E17寿命2000時間
LEDフィラメント ボール型電球 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球東京メタル
739税込813
1台
10日以内出荷
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
欠品中
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM東京メタル
799税込879
1個
当日出荷
ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80
LEDハロゲン型 東京メタルLEDハロゲン型東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80
LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタルLEDフィラメント型ミニクリプトン東京メタル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
799税込879
1台
当日出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ東京メタル
349税込384
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ東京メタル
1,698税込1,868
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
白熱電球 東京メタル白熱電球東京メタル
159税込175
1個
当日出荷
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
549税込604
1個
6日以内出荷
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ 東京メタル白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ東京メタル
1,098税込1,208
1個
17日以内出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
LED T型電球 口金G9/電球色 東京メタルLED T型電球 口金G9/電球色東京メタル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JDハロゲンや、T型ミニクリプトン電球の代替品としてご利用できます。
LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタルLEDレフランプ型 LDRシリーズ東京メタル
719税込791
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタルLEDフィラメント電球 シルバーランプ東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72
白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル白熱電球 ミニレフランプ 40W型東京メタル
259税込285
1個
17日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス) 東京メタルLEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)東京メタル
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型PSEマーク付50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応材質ガラス(クリア)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290
ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM東京メタル
799税込879
1個
当日出荷
全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM東京メタル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
LED防蛾ランプ 東京メタルLED防蛾ランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)
レインボーLEDランプ 東京メタルレインボーLEDランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
電球