絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(9)
  • アズワン(4)
  • オーハウス(4)
  • MMK SCIENTIFIC(3)
  • カスタム(2)
  • HORIBA(2)
  • 竹村電機製作所(2)
  • bitstrong(2)
  • REX[科学研究・開発用品](2)
  • 東亜DKK(1)
  • 環境テクノス(1)
  • ケニス(1)
  • サンエイ化学(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型デジタル導電率計 マザーツールペン型デジタル導電率計マザーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ水質測定器(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%データ出力SDカード、RS232C、USB出力付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
ペン型導電率・TDS計 校正証明書付 マザーツールペン型導電率・TDS計 校正証明書付マザーツール
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能導電率と温度を同時表示防水規格IP67対応MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-20校正証明書一般校正
ペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付 マザーツールペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付マザーツール
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能導電率と温度を同時表示防水規格IP67対応MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-56校正証明書一般校正(英語)
ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付 マザーツールペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付マザーツール
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能導電率と温度を同時表示防水規格IP67対応MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-57校正証明書一般校正(中国語)
tds計特集
おすすめ人気ランキング