絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(150)
- アズワン(15,281)
- Merck(メルクミリポア)(5,371)
- TGK(東京硝子器械)(5,072)
- 三商(3,299)
- ジーエルサイエンス(2,366)
- ケニス(2,355)
- ADVANTEC(1,932)
- Thermo Fisher Scientific(1,896)
- SIBATA(柴田科学)(1,815)
- NEG(日電理化硝子)(1,813)
- エスコ(1,708)
- ビーエム機器(1,622)
- ERECTA(エレクター)(1,620)
- 日本理化学器械(NRK)(1,463)
- フロンケミカル(1,115)
- コスモスビード(1,113)
- サンプラテック(1,085)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,073)
- ナリカ(906)
- ブランドをもっと見る
特価

L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)
testo(テストー)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3692寸法(mm)7Φ×350質量(g)96使用温度範囲(℃)0~600
TESTO206-2防水型食品用pH計
testo(テストー)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から40日以内出荷半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781台ほか5日以内出荷液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。
液体用PH計セット
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781セット32日以内出荷pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセットセット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
液体用PH計セット
testo(テストー)¥69,980税込¥76,9781セット40日以内出荷pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
デジタルPH計
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781セット40日以内出荷半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
デジタルPH計
testo(テストー)¥84,980税込¥93,4781台30日以内出荷半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
液体用pH計 testo206-1セット
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781セット19日以内出荷液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。トラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー材質ハウジング:ABS樹脂タイププローブ:pH 温度(NTC)精度±0.02pH ±0.4℃分解能0.01pH 0.1℃計測範囲0~+14pH 0~+60℃
testo206- 英語版校正証明書付 0563シリーズ
testo(テストー)¥76,980~税込¥84,678~1式29日以内出荷pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。タイプ【プローブ】pH、温度(NTC)測定範囲(℃)0~+60(NTC)精度pH/±0.02pH測定範囲(pH)0~14分解能0.01分解能(℃)0.1(NTC)温度測定精度【NTC】±0.4℃校正証明書一般校正(英語)
testo206- 校正証明書付 0563シリーズ
testo(テストー)¥71,980~税込¥79,178~1式29日以内出荷pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。タイプ【プローブ】pH、温度(NTC)測定範囲(℃)0~+60(NTC)精度pH/±0.02pH測定範囲(pH)0~14分解能0.01分解能(℃)0.1(NTC)温度測定精度【NTC】±0.4℃校正証明書一般校正
食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付
testo(テストー)¥76,980税込¥84,6781台9日以内出荷半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番2-7233-01-20校正証明書一般校正
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続
testo(テストー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。仕様露点温度(℃):-45~+30、接続ネジ径:NPT1/2質量(g)300外形寸法(mm)203×37×37出力4-20mA電源24VDC温度(℃)0~50アズワン品番61-0104-63耐圧(Pa)5M
Wi-Fi クラウド温度ロガー
testo(テストー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。
USB温度ロガー
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4761-01
USB温湿度・衝撃ロガー
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4759-01
TESTO206-2SET食品用pH計
testo(テストー)¥71,980~税込¥79,178~1セット4日以内出荷から40日以内出荷半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm)
testo(テストー)¥88,980税込¥97,8781本18日以内出荷仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3694寸法(mm)7Φ×1000質量(g)223使用温度範囲(℃)0~600
TESTO205防水型食品用pH計
testo(テストー)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか16日以内出荷から40日以内出荷半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
Wi-Fi クラウド温度/温湿度ロガー
testo(テストー)取扱停止中無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。アズワン品番3-4762-02
食品用pH計 食品用電極一体型
testo(テストー)取扱い終了半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。用途半固形物用pH計仕様温度補償付き、温度測定セット内容本体、電池、保存キャップ、プロテクタ、壁掛けホルダー寸法(mm)197×33×20測定範囲(pH)0~14分解能0.01pH、0.1℃温度測定範囲(℃)0~60精度(pH)±0.02精度(℃)±0.4材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)80使用電池CR202032×1測定間隔2回/秒
液体用pH計 testo206-1セット
testo(テストー)取扱い終了液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。 調整用のバッファー液がついたセットです。仕様TopSafeプロテクタトラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー、ケース精度(℃)pH:±0.02、±0.4分解能(℃)0.01pH、0.1材質(ハウジング)ABS樹脂計測範囲0~+14pH 0~+60℃プローブ仕様pH、温度(NTC)
TESTO206-3プローブ接続式pH計
testo(テストー)取扱い終了プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。用途温度・pHを計測仕様TopSafeプロテクタトラスコ品番819-3715セット内容本体、電池、出荷検査測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60精度(℃)±0.02pH、±0.4分解能(℃)0.01pH、0.1℃材質(ハウジング)ABS樹脂プローブ仕様pH、温度(NTC)
燃焼排ガス計
testo(テストー)取扱い終了付属品アタッシュケース、シリコンチューブ、ACアダプタ寸法(mm)83×201×44測定範囲CO2/0~21vol%、CO/0~4000ppm、排ガス温度/0~400℃、環境温度/-20~+100℃、ドラフト圧/-20~+20hPa、差圧/-40~+40hPa質量(g)700電源専用リチウムイオン充電池(約8時間)測定項目CO2、CO、排ガス温度、環境温度、ドラフト圧、差圧精度(代表値)CO2/±0.2vol%、CO/±20ppm、排ガス温度/±1℃、環境温度/±1℃、ドラフト圧/±0.03hPA、差圧/±0.5hPa分解能CO2/0.1vol%、CO/1pm、排ガス温度/0.1℃、環境温度/0.1℃、ドラフト圧/0.01hPa、差圧/0.1hPa動作温度(℃)-5~+45演算項目CO2、O2換算、空気比、燃焼効率、排ガス損失、CO/CO2比
CO・CO2検知器
testo(テストー)取扱い終了寸法(mm)65×40×190測定範囲CO/0~100ppm、CO2/0~10000ppm質量(g)200電源専用リチウムポリマー充電池測定項目CO、CO2精度CO/ppm(0~20ppm)、±5ppm(>20ppm)、CO2/±300ppm(0~4000ppm)、測定値の±8%(4000~6000ppm)、±500ppm(6000~10000ppm)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)分解能CO/0.5ppm、CO2/ppm保護等級IP40動作温湿度範囲0~+40℃、0~95%RH保管温度(℃)-20~+60バッテリー稼動時間10時間以上(+20℃時)、電源駆動も可能