食品用pH計 食品用電極一体型
半固形物のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
- 用途
- 半固形物用pH計
- 仕様
- 温度補償付き、温度測定
- セット内容
- 本体、電池、保存キャップ、プロテクタ、壁掛けホルダー
- 寸法(mm)
- 197×33×20
- 測定範囲(pH)
- 0~14
- 分解能
- 0.01pH、0.1℃
- 温度測定範囲(℃)
- 0~60
- 精度(pH)
- ±0.02
- 精度(℃)
- ±0.4
- 材質(ハウジング)
- ABS樹脂
- 電池寿命(時間)
- 80
- 使用電池
- CR202032×1
- 測定間隔
- 2回/秒
- 内容量
- 1台
本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63386392 | TESTO206-2 | 68411665 | 0563 2062 | ![]() | TESTO206-2防水型食品用pH計 | testo(テストー) | 1個 | ¥52,980 税込¥58,278 | 注文コードが変更になりました |























