3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)翌々日出荷
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
1BSハウジング用ナットガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)欠品中
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
1BSハウジング用シェルガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)翌々日出荷
高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ
用途高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープテープ幅(mm)12テープ長さ(m)55アズワン品番61-0498-31
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3