絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(142)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • オージージー(5)
  • 三商(2)
  • 東邦電子(2)
  • アンベエスエムティ(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日本電測(1)
  • トレンドサイン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウProシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタットロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 ユニバーサルサブベース クイックアクセスメニューボタン 請負業者/技術者セットアップメニュー 直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 6年間の限定保証 工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 前面から簡単にアクセスできる電池収納部 エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 室温の調整キャリブレーションが可能 設定値の上限・下限を調整可能 コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) O端子とB端子を分離配置
用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット ロバートショウProシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタットロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 ユニバーサルサブベース クイックアクセスメニューボタン 請負業者/技術者セットアップメニュー 直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 6年間の限定保証 工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 前面から簡単にアクセスできる電池収納部 エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 室温の調整キャリブレーションが可能 設定値の上限・下限を調整可能 コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) O端子とB端子を分離配置 フィルター交換のリマインダー
用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウProシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタットロバートショウ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O124833またはO124834) クイックアクセスメニューボタン 請負業者/技術者セットアップメニュー 24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 6年間の限定保証 前面から簡単にアクセスできる電池収納部 エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 室温の調整可能なキャリブレーション 設定値の上限と下限を調整可能 短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 O端子とB端子を個別に配置
用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95