ガス吸収剤三菱ガス化学当日出荷
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)70形状タブ幅(mm)50質量(g)72.5
パウチ袋用 密封クリップ三菱ガス化学(1件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
アネロパック用 角型ジャー三菱ガス化学当日出荷
水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
アネロパック スタンディングパウチ三菱ガス化学当日出荷
シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。
使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用寸法(mm)220×300タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-12
微好気培養アネロパック三菱ガス化学当日出荷から翌々日出荷
カンピロバクター・ヘリコバクターなどの微好気性菌に適した培養環境が得られます。剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%程度にします。
アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)三菱ガス化学¥4,998~税込¥5,498~
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
角型ジャー三菱ガス化学翌々日出荷
マイクロプレートや角1号シャーレも入ります。
材質本体・蓋/ポリカーボネート 止め具/ポリアセタール
アネロパック用 試験管立三菱ガス化学翌々日出荷
角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。
材質ステンレス収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
パウチ袋三菱ガス化学¥6,498~税込¥7,148~
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
Wチャックパウチ袋三菱ガス化学翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3