目詰まり除去ブラシ三商当日出荷から5日以内出荷
毛丈(mm)35材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55台座径(Φmm)80
ステンレス平台三商5日以内出荷
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
木製ロート台三商当日出荷
穴径(Φmm)上径:45×下径:35全高(mm)400立て数(本)2台座寸法(mm)260×90
小型遠心機三商4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
ビューレットスタンド三商4日以内出荷
質量(kg)約1.35台座寸法(mm)W200×D300×H32.5支柱サイズ(mm)Φ9×600
ガス洗浄瓶 l専用瓶三商4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
回収セットSCS-G2L用 転倒防止台三商4日以内出荷
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
ステンレス三ツ足スタンド三商4日以内出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
TLC展開槽転倒防止台三商5日以内出荷
ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。
適合適応展開槽:W285×D100×H250mm程度材質PVC外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×200×55
白金耳用滅菌缶三商4日以内出荷
穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。
台座には便利な取出し棒付。
材質(台座・容器)SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108台座寸法(mm)Φ73×90
小型遠心機 可変式三商5日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
平台スタンド三商4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
ピペット台三商4日以内出荷
メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質ABS全高(mm)430使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm台座寸法(mm)100 ※Aの部分
コンパクトユニット三商6日以内出荷
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
ステンレスH型スタンド三商7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
H型スタンド 鋳鉄製 中用三商7日以内出荷
H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)750種別H型スタンド中用外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750
馬蹄型スタンド 超特大三商7日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)12サイズ超特大寸法(A×B)(mm)220×420支柱サイズ(mm)Φ16×1000
ステンレス平台スタンド三商7日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
ヒーター用スタンド 丸型三商7日以内出荷
マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
ステンH型スタンド 大三商7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
ステンレスH型スタンド 特大三商7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
ロマンアルトバーナー B型三商7日以内出荷
本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28
マウス・ラット用保定器三商7日以内出荷
ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
丸型台座三商4日以内出荷から5日以内出荷
台座形状丸形付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13
丸型台座 SH型三商4日以内出荷から51日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3