ステンレスシェルフキャニオン翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
ステンレスハンガーラック カーテン付キャニオン3日以内出荷
カーテン付です。耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム。間口(mm)1220奥行(mm)460高さ(mm)1900仕様組立式トラスコ品番458-2080材質ステンレス(SUS304)カーテン:オレフィン系ポリエチレン質量(kg)23.5
ステンレスハンガーラックキャニオン翌々日出荷
カーテン付です。
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に材質本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア0.2mm奥行(mm)460
W8型 ステンレスワゴンキャニオン3日以内出荷から5日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)全高(mm)960耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
W15型 ステンレスワゴンキャニオン3日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
高さ50mmのガードが三方に付いています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式100mm(2個)、自在式ストッパー付100mm(2個)材質(キャスター)金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)100
C1型 S・Tカートキャニオン3日以内出荷
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)910奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1601質量(kg)28.5材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 5ダンキャニオン3日以内出荷から15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
ステンレスシェルフ棚板キャニオン3日以内出荷
ホコリがたまらない網棚タイプです。ソフトハンマーで簡単に組み立てができます。
用途ステンレスシェルフ用追加棚板。仕様間口610、760、910、1070mmもあります材質ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)2002018年トラスコ掲載ページ8 0155
W8型ステンレスワゴンキャニオン3日以内出荷
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダンキャニオン3日以内出荷から15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
フラットワークテーブルワゴン SUS430キャニオン15日以内出荷
天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。
材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴンキャニオン15日以内出荷
棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)棚板調整ピッチ(mm)25
W4型 ステンレスワゴンキャニオン翌日出荷から3日以内出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680
ワンタッチガード OGSキャニオン4日以内出荷から23日以内出荷
棚板の背面または側面に取り付け、積載物が落ちるのを防ぎます。メッシュ棚板専用です。
W16型 ステンレスワゴンキャニオン4日以内出荷から7日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
ソリッドシェルフ 高さ1590mmキャニオン4日以内出荷
経済的価格のSUS430ソリッドです。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
材質棚板:ステンレスSUS430 板厚1.2mm、柱:ステンレスSUS430 直径25 1.2mm厚高さ(mm)1590材質(本体)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUSキャニオン4日以内出荷から7日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
ソリッドシェルフ 高さ1900mmキャニオン4日以内出荷
経済的価格のSUS430ソリッドです。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
材質棚板:ステンレスSUS430 板厚1.2mm、柱:ステンレスSUS430 直径25 1.2mm厚高さ(mm)1900材質(本体)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドシェルフ 高さ1390mmキャニオン4日以内出荷
経済的価格のSUS430ソリッドです。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
材質棚板:ステンレスSUS430 板厚1.2mm、柱:ステンレスSUS430 直径25 1.2mm厚高さ(mm)1390材質(本体)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ ASSOキャニオン4日以内出荷から7日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。キャニオンシェルフ専用の棚板です。1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別ALLステンレススーパーソリッドキャニオンシェルフ 棚板
ソリッドシェルフ 高さ2200mmキャニオン4日以内出荷
経済的価格のSUS430ソリッドです。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
ALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ AGSSOキャニオン4日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。
種別ALLステンレスガード付スーパーソリッドキャニオンシェルフ 棚板
W11型 サービスワゴンキャニオン4日以内出荷から7日以内出荷
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房段数3均等積載量(kg/段)66材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)950キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)200
ステンレスキャニオンシェルフ SUSキャニオン4日以内出荷から21日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ) 高さ2200mmキャニオン4日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
材質棚板:ステンレス(SUS304) 板厚1.2mm、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25 1.2mm厚高さ(mm)2200材質(本体)SUS304
W16型 ステンレスワゴンキャニオン翌日出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φナイロンウレタンキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
W8型 ステンレスワゴンキャニオン翌日出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
W1型 サイドテーブルテーブルワゴンキャニオン翌日出荷から5日以内出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
ドライシェルフCV(器具乾燥台)キャニオン翌日出荷
ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 DCS-225K型はDCS-225型に天板とカーテンを取付けたものです。
高さ(mm)1590幅(mm)760奥行(mm)460付属品フラスコホルダー(Φ40mm×7個・Φ80mm×5個)、バスケットホルダー×1個、バスケット(405×305×105mm)×2個、水受けトレー×1個、トレー受け×2個材質フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/オレフィン系ポリエチレン、その他/ステンレス寸法(mm)760×460×1590棚板網内寸40×36.5mmと80×76.5mmの2面
W5型 サービスワゴンキャニオン翌日出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304耐荷重(kg)200仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
C4型 ソリッドカートキャニオン3日以内出荷
棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1520奥行(mm)610全高(mm)1540トラスコ品番458-1750質量(kg)52.8材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1520×610×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスハンガーラックキャニオン(1件のレビュー)3日以内出荷
丈夫で衛生的なSUS304製。ウェアの管理もクリーンにできます。キャスター付ですのでレイアウト変更も簡単に行えます。
材質SUS304奥行(mm)460材質(キャスター)ナイロンウレタン車キャスター径(Φmm)75キャスター金具ステンレスグリーン購入法適合
L9型スチールカート SUS430キャニオン3日以内出荷
棚板・キャスター金具がスチール製のカートです。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。
仕様メッシュ棚材質(本体)スチール段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
L9型ステンレスカート ナイロンウレタン車キャニオン3日以内出荷
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。
仕様メッシュ棚材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
L10型スチールカート SUS430キャニオン3日以内出荷
棚板・キャスター金具がスチール製のカートです。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H100mmガード付き、間口片側はフリーガードです。
高さ(mm)(ガード)100材質(本体)スチール段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
L11型ステンレスカート ゴム車キャニオン3日以内出荷
棚板・支柱がSUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。
仕様ソリッド棚材質(本体)SUS430段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W6型 サービスワゴンキャニオン3日以内出荷から5日以内出荷
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房段数2材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)960キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)200
C1型 S・Tカートキャニオン3日以内出荷
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1070奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1610質量(kg)32.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1070×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3